絞り込み
ブランド
  • エスコ(8)
  • オンダ製作所(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
材質
  • ステンレス(9)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 7
  • 0~0.7(7)
  • 0~0.9(7)
  • 0.0033(5)
  • 0.9(55)
  • 0.98(70)
  • 1(261)
  • 1.0(9)
  • 1.4(27)
  • 1.96(37)
  • 2(26)
  • 2.5(7)
  • 2.75(30)
  • 2.8(26)
  • 3.92(36)
  • 4.1(12)
  • 4.12(43)
  • 4.2(27)
  • 5.49(11)
  • 5.6(14)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(8)
ボールバルブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/2(1)
3/4(1)
1(1)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(1)
SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト オンダ製作所SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクトオンダ製作所
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)151.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-23材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc   1" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)201.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-25材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)151.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-24材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
7,980税込8,778
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)131.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-22材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc1/2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)101.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-20材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc   2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0アズワン品番64-7857-06ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc   1"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
7,160税込7,876
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0アズワン品番64-7857-03ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0アズワン品番64-7857-02ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ