絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
呼び径(A)
  • -
  • 6(11)
  • 8(170)
  • 10(207)
  • 13(105)
  • 15(360)
  • 16(10)
  • 20(425)
  • 25(348)
  • 30(14)
  • 32(220)
  • 40(262)
  • 50(263)
  • 65(69)
  • 80(71)
  • 100(48)
  • 125(16)
  • 130(6)
  • 150(15)
  • 200(11)
接続方式
  • その他(1)
  • 差込み形(1)
ハンドル形状
  • T形(1)
  • レバー式(1)
T形・レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 0.49(1)
  • 3.92(1)
  • 4.9(1)
0.49・3.92・4.9
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(2)
ボールバルブ
ブランド
  • フジキン(3)
フジキン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
V-Lok継手付ボール弁(ステンレス) フジキンV-Lok継手付ボール弁(ステンレス)フジキン
8,398税込9,238
1個
当日出荷
継手付構造です。軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキンパネルマウント式ボール弁 ステンレスフジキン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.9接続差込み使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM) フジキンBWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM)フジキン
8,898税込9,788
1個
当日出荷
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品消耗品。
用途医薬品、食品プロセス用トラスコ品番652-6817材質変性PTFE/EPDM全長(mm)66高さ(mm)24使用温度範囲(℃)0~150清浄度禁油・禁水処理呼び径(A)1S最高許容圧力(MPa)0.49RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ