絞り込み
使用流体
ガス(5)
水(1)
油(2)
薬品(1)
呼び径(A)
- -
- 6(116)
- 8(390)
- 10(619)
- 13(144)
- 15(1,536)
- 16(19)
- 20(1,770)
- 25(1,585)
- 30(61)
- 32(1,165)
- 40(1,391)
- 50(1,454)
- 65(729)
- 80(702)
- 100(579)
- 125(374)
- 150(377)
- 200(240)
- 250(96)
- 300(61)
- 呼び径(A)をもっと見る
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(2)
- -(2)
材質
- ゴム(2)
- ステンレス(7)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
バルブ種類

チャッキバルブ(1)

ニードルバルブ(2)

バタフライバルブ(3)

ボールバルブ(2)
接続方式
- その他(3)
- ねじ込み形(1)
- ヘルール(1)
- 差込み形(1)
その他・ねじ込み形・ヘルール・差込み形
最高使用圧力(MPa)
- 0.49(1)
- 0.7(1)
- 3.92(1)
- 4.9(3)
- 7.35(1)
- 34(2)
0.49・0.7・3.92・4.9・7.35・34
ハンドル形状
- T形(1)
- なし(1)
- レバー式(3)
T形・なし・レバー式
ブランド
- フジキン(6)
- エスコ(1)
- フジトク(1)
- 大阪サニタリー(1)
- 宮入バルブ製作所(1)
フジキン・エスコ・フジトク・大阪サニタリー・宮入バルブ製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

V-Lok継手付ボール弁(ステンレス)
フジキン¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷継手付構造です。軽量・コンパクトです。用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式)
大阪サニタリー¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150接続方式ヘルール式材質(シート)EPDMハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥5,260税込¥5,7861個当日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み
フジキン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用トラスコ品番609-3463材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~232呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み
フジキン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用トラスコ品番609-3422材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~93呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリーバタフライバルブ
宮入バルブ製作所¥27,880~税込¥30,668~1個3日以内出荷材質シートリング:EPDM材質(本体)ASTM316(SUS316L相当)使用温度範囲(℃)-5~95接続方式ヘルール形接続フェルール材質(ハンドル)ナイロン+AISI304バルブ種類バタフライバルブ
サニタリーバタフライバルブ
フジトク¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。 開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。用途配管内の流量調整。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS316L)ハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM)
フジキン¥8,898税込¥9,7881個当日出荷BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品。消耗品。用途医薬品、食品プロセス用トラスコ品番652-6817材質変性PTFE/EPDM全長(mm)66高さ(mm)24使用温度範囲(℃)0~150清浄度禁油・禁水処理呼び径(A)1S最高許容圧力(MPa)0.49RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント式ボール弁 ステンレス
フジキン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.9接続差込み使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ