絞り込み
呼び径(A)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 200(2)
材質
  • ゴム(5)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(1)
  • 青銅(10)
接続方式
  • フランジ形(3)
使用流体
  • 使用流体水(2)
  • 使用流体油(2)
  • 使用流体薬品(2)
呼び径(B)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 4(1)
  • 8(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0~1.37(6)
  • 0~2.75(2)
  • 0.68(3)
  • 0.7(8)
  • 0.88(2)
  • 0.98(18)
  • 1(40)
  • 1.18(7)
  • 1.2(5)
  • 1.37(31)
  • 1.4(68)
  • 1.57(3)
  • 1.6(16)
  • 1.96(6)
  • 2(8)
  • 2.2(7)
  • 2.75(9)
  • 2.8(8)
  • 6(4)
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(3)
チャッキバルブ
ブランド
  • アサヒAV(1)
  • エスコ(10)
  • セキスイ(2)
アサヒAV・エスコ・セキスイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
20(2)
25(2)
32(2)
40(2)
50(2)
100(1)
200(2)
  • スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ

    スイングチャッキバルブ フランジ式

    セキスイ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
    材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
  • スイングチェックバルブ アサヒAV

    スイングチェックバルブ

    アサヒAV
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K
  • 2"  フート(青銅製) エスコ

    2" フート(青銅製)

    エスコ
    ¥9,810税込¥10,791
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG2"
  • 1・1/2" フート(青銅製) エスコ

    1・1/2" フート(青銅製)

    エスコ
    ¥7,100税込¥7,810
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG1・1/2"
  • 1・1/4" フート(青銅製) エスコ

    1・1/4" フート(青銅製)

    エスコ
    ¥5,470税込¥6,017
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG1・1/4"
  • 1"  フート(青銅製) エスコ

    1" フート(青銅製)

    エスコ
    ¥4,140税込¥4,554
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG1"
  • 3/4" フート(青銅製) エスコ

    3/4" フート(青銅製)

    エスコ
    ¥2,920税込¥3,212
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CAC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CACねじサイズG3/4"
  • 2"  フート用スクリーン(青銅製) エスコ

    2" フート用スクリーン(青銅製)

    エスコ
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    翌日出荷
    材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5ねじサイズRc2"
  • 1・1/2" フート用スクリーン(青銅製) エスコ

    1・1/2" フート用スクリーン(青銅製)

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    翌日出荷
    材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5ねじサイズRc1・1/2"
  • 1・1/4" フート用スクリーン(青銅製) エスコ

    1・1/4" フート用スクリーン(青銅製)

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5ねじサイズRc1・1/4"
  • 1"  フート用スクリーン(青銅製) エスコ

    1" フート用スクリーン(青銅製)

    エスコ
    ¥1,420税込¥1,562
    1個
    翌日出荷
    材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5ねじサイズRc1"
  • 3/4" フート用スクリーン(青銅製) エスコ

    3/4" フート用スクリーン(青銅製)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    材質スクリーン:CC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5ねじサイズRc3/4"
  • エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 200A セキスイ

    エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 200A

    セキスイ
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番850-6441形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.5(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-53バルブ種類スイングチャッキバルブ
チェックバルブ(逆止弁)