絞り込み
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(4)
  • 100(5)
  • 125(2)
  • 150(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(2)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • ソケット形(1)
  • フランジ形(6)
使用流体
  • 使用流体その他(3)
  • 使用流体水(4)
  • 使用流体油(3)
  • 使用流体薬品(4)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 6(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0~1.37(6)
  • 0~2.75(2)
  • 0.5(13)
  • 0.68(3)
  • 0.88(2)
  • 0.98(18)
  • 1(40)
  • 1.18(7)
  • 1.2(5)
  • 1.37(31)
  • 1.4(68)
  • 1.57(3)
  • 1.6(16)
  • 1.96(6)
  • 2(8)
  • 2.2(7)
  • 2.75(9)
  • 2.8(8)
  • 6(4)
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(5)
バルブ種類
ボールバルブ(3)
チャッキバルブ・ボールバルブ
ブランド
  • アサヒAV(5)
  • セキスイ(3)
アサヒAV・セキスイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
20(1)
25(1)
32(1)
40(1)
50(1)
65(1)
80(4)
100(5)
125(2)
150(2)
  • ボールチェックバルブ(ソケット形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ソケット形)

    アサヒAV(9件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • ボールチェックバルブ(ねじ込み形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ねじ込み形)

    アサヒAV(2件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類スイングチェックバルブ
  • スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ

    スイングチャッキバルブ フランジ式

    セキスイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
    材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
  • ボールチェックバルブ(フランジ形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(フランジ形)

    アサヒAV
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS10K材質(シール)EPDM接続方式フランジ形使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールチェックバルブ
  • スイングチェックバルブ アサヒAV

    スイングチェックバルブ

    アサヒAV
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K
  • エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 150A セキスイ

    エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 150A

    セキスイ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番850-6436形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.7(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-50バルブ種類スイングチャッキバルブ
  • エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 125A セキスイ

    エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 125A

    セキスイ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番850-6438形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.7(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-52バルブ種類スイングチャッキバルブ
チェックバルブ(逆止弁)