115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
青銅製チャッキバルブ モノタロウ 動画あり
材質(本体)Bronze CC491K 使用温度範囲(℃)170以下 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、蒸気 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13 材質(ディスク)Bronze CC491K 材質(ヒンジ)Brass CW617N 材質(ヒンジナット)Brass CW617N バルブ種類チャッキバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス150 バルブ種類チャッキバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続方式差込み 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。 グレー 材質(本体)塩ビ(PVC) 接続方式ストレート 材質(Oリング)NBR 弁形式チャッキ弁、逆止弁 材質(弁体)エラストマー バルブ種類チェックバルブ 配管方向縦横両方
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)-29℃~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC406 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー CADデータあり
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプニップル 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)2 クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体水・エアー 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(スプリング)SUS316 バルブ種類チェックバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続Rc 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップを天とした水平配管に使用
材質ボディーシートリング:SUS403 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SUS403 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SUS403 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120以下 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状ハンドル無し クラス150型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)80以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)CAC406 材質(ジスク)NBR クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 使用温度範囲(℃)120以下(静流水) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC バルブ種類チェッキバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCMB-S35
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート 規格JIS10K 接続方式フランジ形 バルブ種類スイングチェックバルブ
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー CADデータあり
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ソケット クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体水・エアー 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(スプリング)SUS316 バルブ種類チェックバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(プラグ)SS400 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)120以下 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別逆止め弁 形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 形式スイング式 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式ねじこみ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ バルブ逆止め弁(スイング式) 材質(弁箱)FCMB-S35
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールチャッキバルブ TS式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 材質(リング)PVC バルブ種類ボールチャッキバルブ
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別逆止め弁 形状ストレート 材質(本体)CAC406 形式インライン式 使用温度範囲(℃)0~160 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式ねじこみ 材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク) 使用流体水、空気、油、N2ガス バルブ逆止め弁(インライン式) 材質(弁箱)CAC406
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)90 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体エア、温水、水 最高使用温度(℃)90
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,840 税込3,124
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(プラグ)C3604BD 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3771BE クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)220 材質(シール)金属 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油) 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油) 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A/SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。 温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
仕様【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差) 材質要部・弁体(SUS) 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)184以下(流体) 最高使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体蒸気・ドレン・温水 取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用) 端接続JIS Rcねじ RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10 形状ストレート 全長(mm)58 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.57 接続G(PF) 使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア ハンドル形状ハンドル無し 最大圧力(MPa)1.57 バルブ逆止弁 最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2) クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2) 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
7,900 税込8,690
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)185 材質(シール)フッ素樹脂(PTFE) 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気、温水 最高使用温度(℃)185
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS10K 材質(シール)EPDM 接続方式フランジ形 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様デュアルプレート式 逆止め弁 付属品配管用ボルトナット付 形状その他 適合規格公共建築工事標準仕様書相当品 接続方式ウエハー 材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ) 最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ) 材質(ステム)C3531(バイパスバルブ) 材質(ヒンジピン)304SS 材質(ボディ)FC250+NBR 材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FC250+NBR 使用温度範囲(℃)80以下 接続方式ウェハー形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1 ハンドル形状丸形 材質(グランド)C3604BD 材質(グランドパッキン)非石綿パッキン 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)C3531 材質(プラグ)S45CH 材質(ボディ)FC250+NBR 材質(スプリング)SUS304-WPB クラス10K
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し クラス150 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~60(流体) 最高使用圧力(MPa)0.98以下 表面処理エポキシ樹脂塗料(黒色) 接続方式フランジ形 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.37 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(プラグ)SS400 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー)SCS14A/SUS316 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シ-ト 材質(ジスク)SCS14A 材質(ヒンジピン)SUS316 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)180以下 最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)