絞り込み
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
0~1.37・0.88・0.98・1・1.18・1.2・1.37・1.4・1.57・1.6・2・2.1・2.75・3・4.8・4.9・7.35
バルブ種類
その他・チャッキバルブ・ボールバルブ
ハンドル形状
なし・丸形
ブランド
モノタロウ・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・エスコ・桑名金属工業・アサヒAV・大和バルブ・アソー・テイエルブイ(TLV)・ヨシタケ・セキスイ・ベン・関西化工・イシザキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • 青銅製チャッキバルブ モノタロウ

    青銅製チャッキバルブ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(本体)Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13材質(ディスク)Bronze CC491K材質(ヒンジ)Brass CW617N材質(ヒンジナット)Brass CW617Nバルブ種類チャッキバルブ販売区分業務用
  • 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)

    KITZ(キッツ)(31件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
  • 浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工

    浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ

    関西化工(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    配管内の逆流を防ぎます。
    用途ポンプアップの逆流を防ぎます。グレー材質(本体)塩ビ(PVC)接続方式ストレート材質(Oリング)NBR弁形式チャッキ弁、逆止弁材質(弁体)エラストマーバルブ種類チェックバルブ配管方向縦横両方
  • チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ

    チャッキバルブ ステンレス製 SUS316

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    水平配管の逆流防止用に。
    用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類チャッキバルブ販売区分業務用
  • ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ)

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13A)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
  • ボールチェックバルブ(ソケット形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ソケット形)

    アサヒAV(9件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • 青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BDクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー

    Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ

    アソー(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
    タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
  • ボールチェックバルブ(ねじ込み形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ねじ込み形)

    アサヒAV(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • 10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップを天とした水平配管に使用
    材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み)

    桑名金属工業(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続方式ねじ込み形形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
  • 10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)80以下最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150型
  • Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー

    Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ

    アソー(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
    使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ソケットクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 125型 青銅スイングチェッキ 東洋バルヴ

    125型 青銅スイングチェッキ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
  • マレブルインライン式逆止弁 桑名金属工業

    マレブルインライン式逆止弁

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)CAC406形式インライン式使用温度範囲(℃)0~160最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク)使用流体水、空気、油、N2ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)CAC406バルブ種類逆止弁
  • スプリングディスク式逆止弁 CK3T テイエルブイ(TLV)

    スプリングディスク式逆止弁 CK3T

    テイエルブイ(TLV)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
    用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)185材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185バルブ種類逆止弁
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類スイングチェックバルブ
  • 125型 青銅スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
  • ボールチャッキバルブ TS式 セキスイ

    ボールチャッキバルブ TS式

    セキスイ(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
    材質(TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1接続方式TS式材質(シート)EPDM接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品材質(リング)PVCバルブ種類ボールチャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • スモレンスキーチャッキ弁 SM型 イシザキ

    スモレンスキーチャッキ弁 SM型

    イシザキ(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗料(黒色)接続方式フランジ形使用流体最高許容圧力(MPa)1.37クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)

    東洋バルヴ
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下接続方式ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • チェックバルブ エスコ

    チェックバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,840税込3,124
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
  • スプリングディスク式逆止弁 CK3M テイエルブイ(TLV)

    スプリングディスク式逆止弁 CK3M

    テイエルブイ(TLV)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
    用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)220材質(シール)金属接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220バルブ種類逆止弁
  • マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
  • ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スプリングディスク式逆止弁 CK3R テイエルブイ(TLV)

    スプリングディスク式逆止弁 CK3R

    テイエルブイ(TLV)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
    用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)90材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体エア、温水、水最高使用温度(℃)90
  • 青銅スイングチェッキバルブ 10K 東洋バルヴ

    青銅スイングチェッキバルブ 10K

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス材質(キャップ)C3771BEJIS規格JIS B 2011ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
  • Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 1インチ ユニバーサル逆止弁 エスコ

    1インチ ユニバーサル逆止弁

    エスコ(2件のレビュー)
    3,120税込3,432
    1個
    当日出荷
    低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
    エスコ品番EA465L-10形状ストレート全長(mm)58材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無し最大圧力(MPa)1.57バルブ逆止弁最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
  • 150型 青銅製リフトチェッキバルブ 東洋バルヴ

    150型 青銅製リフトチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • チェックバルブ(ステンレス) エスコ

    チェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • 逆止弁 SCV-2 ヨシタケ

    逆止弁 SCV-2

    ヨシタケ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インライン型のステンレス製逆止弁。 取付け方向は水平・垂直任意。 ウォーターハンマー防止に効果。
    材質(本体)SCSタイプインラインタイプ使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6以下接続JIS Rc使用流体蒸気、冷温水最高使用温度(℃)220バルブ逆止弁
  • ボールチェックバルブ(フランジ形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(フランジ形)

    アサヒAV
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS10K材質(シール)EPDM接続方式フランジ形使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールチェックバルブ
  • 10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 蒸気用逆止弁 CS-11型 ベン

    蒸気用逆止弁 CS-11型

    ベン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。 温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
    仕様【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差)材質要部・弁体(SUS)材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)184以下(流体)最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体蒸気・ドレン・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続JIS RcねじRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
チェックバルブ(逆止弁)