絞り込み
呼び径(A)
- 20(129)
- 500(1)
接続方式
- その他(2)
- ねじ込み形(56)
- ソケット形(2)
- ダイレクト(1)
- フランジ形(23)
- 差込み形(5)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(35)
- 銅(5)
- 鋳鉄(20)
- 青銅(65)
- 黄銅(真鍮)(17)
使用流体
ガス(30)
水(91)
油(37)
空気(34)
蒸気(45)
呼び径(B)
- 3/4
- 1/4(2)
- 3/8(14)
- 1/2(121)
- 1(131)
- 1-1/4(108)
- 1-1/2(128)
- 2(143)
- 2-1/2(67)
- 3(62)
- 4(43)
- 5(27)
- 6(27)
- 8(24)
- 10(13)
- 12(10)
- 14(4)
- 16(2)
- 18(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0~2.75(2)
- 0.7(20)
- 0.88(1)
- 1(20)
- 1.0(1)
- 1.18(10)
- 1.2(5)
- 1.37(10)
- 1.4(30)
- 1.6(4)
- 2(1)
- 2.16(1)
- 2.2(4)
- 2.75(2)
- 2.8(1)
0~2.75・0.7・0.88・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・2・2.16・2.2・2.75・2.8
バルブ種類

ゲートバルブ(108)

チャッキバルブ(1)
ゲートバルブ・チャッキバルブ
ハンドル形状
- T形(1)
- 丸形(100)
T形・丸形
ブランド
- モノタロウ(2)
- HSバルブ(1)
- KITZ(キッツ)(41)
- ONK(オーエヌ工業)(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- TBC(タブチ)(2)
- イシグロ(1)
- エスコ(2)
- オンダ製作所(3)
- カクダイ(2)
- コンサス(1)
- 三吉バルブ(11)
- 報商製作所(1)
- 大和バルブ(11)
- 昭和バルブ(2)
- 東尾メック(1)
- 東洋バルヴ(34)
- 桑名金属工業(14)
モノタロウ・HSバルブ・KITZ(キッツ)・ONK(オーエヌ工業)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TBC(タブチ)・イシグロ・エスコ・オンダ製作所・カクダイ・コンサス・三吉バルブ・報商製作所・大和バルブ・昭和バルブ・東尾メック・東洋バルヴ・桑名金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
20(129)
500(1)

ゲートバルブ 黄銅製 125型
(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐食性が高い黄銅を使用しています。用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ FRシリーズ
KITZ(キッツ)(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)
KITZ(キッツ)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ ステンレス製 SUS316
¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バルブ構造がゲートタイプになっています。用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ
KITZ(キッツ)(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ)
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
125型 青銅製ゲートバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)
KITZ(キッツ)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)
KITZ(キッツ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
125型 黄銅製ゲートバルブ
東洋バルヴ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)C3771BEクラス125材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
SVG2型 ステンレスゲートバルブ
オンダ製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。 面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)180以下使用流体水・油最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ (125型、黄銅)
大和バルブ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ
大和バルブ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):-10~220、飽和蒸気・脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:-10~300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下適合規格JV8-1最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製10Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。形状ストレート使用温度範囲(℃)-29~100接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC911JIS規格JIS B2011材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
5K 青銅製ゲートバルブ
大和バルブ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 10Kゲートバルブ
大和バルブ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水:180以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K型 ダクタイル製ゲートバルブ
東洋バルヴ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から翌々日出荷蒸気・高温水ラインに好適。材質(要部)ステンレスCR-13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220適合規格JV4-2適合品最高使用圧力(MPa)1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式ねじ込み形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ)
桑名金属工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から3日以内出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)材質FCD-S形状ストレート使用温度範囲(℃)220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316
オンダ製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。・ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
125型 鉛レス銅合金製ゲートバルブ
東洋バルヴ¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC(鉛溶出防止処理)最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0使用流体水ハンドル形状丸形クラス125接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から5日以内出荷鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UMAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ
東洋バルヴ¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)0.7(-29~100℃)使用流体水JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷材質(本体)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
日立金属ゲートバルブ10K
桑名金属工業¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から5日以内出荷用途静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD-S)形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類ゲートバルブ