絞り込み
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(4)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体水(2)
  • 使用流体油(2)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(2)
材質
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(5)
  • 黄銅(真鍮)(3)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
  • フランジ形(1)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
バルブ種類
バルブ種類
その他(3)
バルブ種類
グローブバルブ(2)
その他・グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0~1.37(6)
  • 0~2.75(4)
  • 0.2(2)
  • 0.5(6)
  • 0.75(2)
  • 0.78(3)
  • 0.98(2)
  • 1(18)
  • 1.0(4)
  • 1.18(2)
  • 1.2(6)
  • 1.37(25)
  • 1.4(54)
  • 1.6(5)
  • 2.2(7)
  • 2.5(3)
  • 2.75(3)
  • 2.8(6)
  • 34(3)
ハンドル形状
  • 丸形(2)
丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 大和バルブ(3)
  • 東洋バルヴ(2)
KITZ(キッツ)・大和バルブ・東洋バルヴ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(5)
20(5)
25(5)
32(4)
40(5)
50(5)
65(4)
80(4)
150(1)
200(1)
  • JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ KITZ(キッツ)

    JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)159以下最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ玉形弁
  • 青銅100型ねじ込み形玉形弁 大和バルブ

    青銅100型ねじ込み形玉形弁

    大和バルブ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)CAC406、(蓋)15A・20A:C3604BD、1B以上:CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)25A・32A:NBY、40A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.7、飽和蒸気:0.4、120℃以下の静流水:1.0バルブ種類ストップバルブ
  • グローブバルブ クラス5K 東洋バルヴ

    グローブバルブ クラス5K

    東洋バルヴ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    トリムCAC406C製も供給できます。
    形状ストレート使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011クラス5Kバルブ種類グローブバルブ
  • 鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁 大和バルブ

    鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁

    大和バルブ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FC200接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ストップバルブ
  • 青銅5Kねじ込み形玉形弁 大和バルブ

    青銅5Kねじ込み形玉形弁

    大和バルブ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011適合品材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)NBYバルブ種類ストップバルブ
  • 125型 青・黄銅ジスク入りグローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 青・黄銅ジスク入りグローブバルブ

    東洋バルヴ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)0.7、(飽和蒸気)0.3接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
グローブバルブ