7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-26
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-24
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-23
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-25
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-21
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-20
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-22
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷