絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(2)
- 1/4(2)
- 3/8(3)
材質
- ステンレス(6)
- 青銅(1)
使用流体
水(7)
油(6)
空気(7)
蒸気(1)
接続方式
- ねじ込み形(7)
- ホース接続(6)
呼び径(A)
- 8(2)
- 10(1)
最高使用圧力(MPa)
- 2
- 0.97(6)
- 0.98(1)
- 0.99(2)
- 1(22)
- 1.37(1)
- 1.96(2)
- 2.65(2)
- 2.75(9)
- 2.8(2)
- 2.94(33)
- 3(3)
- 4.9(2)
- 15.6(2)
- 16.2(3)
- 25.5(15)
- 103(3)
- 138(3)
- 207(3)
- 414(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

ニードルバルブ(7)
ニードルバルブ
ハンドル形状
- ローレット式(6)
- 首長形(1)
ローレット式・首長形
ブランド
- エスコ(6)
- 大和バルブ(1)
エスコ・大和バルブ
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(2)
1/4(2)
3/8(3)

圧力計用ニードルAコック【大和型20K】
大和バルブ¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC406寸法H(mm)59.5最高使用圧力(MPa)100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)寸法D(mm)22接続Rc×G使用流体空気・水・飽和蒸気ハンドル形状首長形呼び圧力20K耐圧試験圧力(MPa)ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2バルブ種類ニードルバルブ
8mmx1/4インチ ニードルバルブ
エスコ¥5,310税込¥5,8411個翌日出荷エスコ品番EA425DG-82形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)8接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
8mmx3/8インチ ニードルバルブ
エスコ¥6,350税込¥6,9851個翌日出荷エスコ品番EA425DG-83形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)8接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
6mmx1/8インチ ニードルバルブ
エスコ¥4,640税込¥5,1041個翌日出荷エスコ品番EA425DG-61形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)6接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
6mmx1/4インチ ニードルバルブ
エスコ¥5,210税込¥5,7311個翌日出荷エスコ品番EA425DG-62形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)6接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
4mmx1/8インチ ニードルバルブ
エスコ¥4,550税込¥5,0051個当日出荷エスコ品番EA425DG-41形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)4接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
10mmx3/8インチ ニードルバルブ
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷エスコ品番EA425DG-103形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)10接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ