3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS PRO 手動バルブ
エコ商品
RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 2.5mm最高使用圧力 = 10 バール動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +50℃モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS PRORS PRO 手動バルブ
エコ商品
RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 2.5mm最高使用圧力 = 10 バール動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +50℃モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

ねじの呼び径 = 3/4インチ。バルブタイプ = ボールバルブ。リターンタイプ = スプリング。最大使用圧力 = 10バール。。s.64ボール弁付き空圧式アクチュエータ. s.64ボール弁が付属したRS Pro空圧式アクチュエータです。. 特長と利点:. . ISO5211バルブに直接取り付け ソレノイド及びリミットスイッチの直接取り付け用NAMURパッド シャフトとステムをぴったり揃えるためのパイロットリング 押出アルミボディ ニッケルめっきスチールシャフト ステンレススチール留め具 高張力長寿命リターンスプリング 一目で位置が確認できるインジケータ付き 屋内又は屋外に取り付け 一方の端に1つのストロークストップ 複動とスプリングリターンの間での高速フィールド変換 アクチュエータの停止状態では最低の周囲温度: -35 ℃
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷