絞り込み
ブランド
  • ケニス(8)
  • タイガースポリマー(5)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(4)
  • フカガワ(1)
  • タイロン(1)
呼び
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 50(3)
  • 65(3)
  • 75(3)
  • 90(3)
  • 100(5)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 175(1)
  • 200(4)
  • 225(1)
  • 250(4)
  • 275(1)
  • 300(4)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(2)
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 5
  • 0.122(1)
  • 0.156(1)
  • 0.209(1)
  • 0.24(1)
  • 0.5(4)
  • 1(10)
  • 1.06(1)
  • 1.5(2)
  • 2(13)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 3.5(1)
  • 4(7)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 7.6(4)
  • 10(13)
  • 30(1)
  • 50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラスダクト CT型 タイロングラスダクト CT型タイロン(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品タイプ消音使用周囲温度(℃)-10~80最大風速(m/s)10静圧(Pa)-50~300
タイフレキホース V型AG タイガースポリマータイフレキホース V型AGタイガースポリマー
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)定尺(m)5
保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付) フカガワ保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)フカガワ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から13日以内出荷
日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
タイフレキホース V型FP タイガースポリマータイフレキホース V型FPタイガースポリマー
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。定尺(m)5連続使用温度(℃)250以下
タイフレキホース V型PAL タイガースポリマータイフレキホース V型PALタイガースポリマー
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です
用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)定尺(m)5連続使用温度(℃)130以下
タイフレキホースV型 タイガースポリマータイフレキホースV型タイガースポリマー(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用フレキシブルホースです。 軽量で伸縮がたやすくできます。
用途空調用。 天井吸排換気ダクト用。長さ(m)5使用温度範囲0~130℃
タイフレキホースV型 タイガースポリマータイフレキホースV型タイガースポリマー
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。 V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。 主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管。 吸排気用ダクト。長さ(m)5使用温度範囲-20~250℃
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。トラスコ品番388-8260材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5呼び径(mm)150呼び径6インチ許容曲げ半径(mm)105許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1外径(mm)155.7内径(mm)150許容圧力(MPa)(常温)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ダクトMD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトMD-18TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。トラスコ品番400-7405材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180呼び径(mm)50呼び径2インチ許容曲げ半径(mm)110外径(mm)54.5内径(mm)51許容圧力(MPa)(常温)0.007RoHS指令(10物質対応)対応
TAC耐熱ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
74,980税込82,478
1本
当日出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。トラスコ品番388-8237材質特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板長さ(m)5許容曲げ半径(mm)160許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.07外径(mm)80内径(mm)76許容圧力(MPa)(常温)0.007RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮ダクト(カフス付) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)伸縮ダクト(カフス付)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。材質ポリプロピレン、硬鋼線長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)202×206
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)152×156
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)126×130
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)101×105
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)91.0×95.0
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)75.5×79.5
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)65.5×69.5
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)50.3×54.3

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管