絞り込み
「ガスの種類」から絞り込む

LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ)
高橋産業(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(自在タイプ・座付)
高橋産業(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2 自在、(出口)ホース口適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
ボール可とう管ガス栓 LPガス用
光陽産業(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
フレキULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。材質黄銅製寸法E(mm)22寸法B(mm)80使用ガスLPガス
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
ボールULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,498税込¥7,1481個当日出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。材質亜鉛製寸法A(mm)99.8寸法E(mm)22寸法B(mm)80使用ガスLPガス
1/4レンジコック
SUGICO(スギコ)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ガステーブル、ガスレンジ用のコックです。材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじR1/4ノズル径(Φmm)Φ14.6
黄銅製ボールガス栓(LPガス用)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷適合規格適合性検査合格品材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき活栓中間ボールガス栓材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき最高許容圧力(MPa)0.08材質(Oリング)NBR材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)NBR材質(ボディ)C3771BE+Ni-Crめっき接続形状ねじ込み:JIS B0203
可とう管ガス栓 都市ガス用
藤井合金製作所(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷材質黄銅製寸法S(mm)27寸法W(mm)34接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)寸法H1(mm)51.5使用ガス都市ガス
フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用
光陽産業¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から8日以内出荷仕様(機器側)Rc1/2寸法E(mm)F22寸法B(mm)80使用ガス都市ガス色(つまみ部)ベージュ
可とう管ガス栓アングル型(ツマミ)
ハマイ(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。材質(本体)C3771(クロムメッキ)呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ使用ガスLPガス呼び径(A)15材質(ステム)C3604材質(ハンドル)PBT材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3604
フレキ固定金具
光陽産業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷壁穴あけ寸法:ф50mm用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用規格一口用使用ガス都市ガス、LPガスアズワン品番64-5127-26
フレキULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。材質黄銅製寸法E(mm)27寸法B(mm)47.9使用ガスLPガス
LA二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥8,898税込¥9,7881個当日出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)196