絞り込み
ブランド
- 未来工業
- ロバートショウ(62)
- 日本継手(旧:JFE継手)(33)
- カクダイ(14)
- サンコー[配管・水廻り設備部材](9)
- GAONA(ガオナ)(7)
- 桑名金属工業(6)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ノーブランド(5)
- 高橋産業(5)
- 光陽産業(5)
- ダンロップ ホームプロダクツ(4)
- 東洋アルチタイト(3)
- 十川ゴム(2)
- リビラック(2)
- 宮入バルブ製作所(2)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- ヤマト(事務用品)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「ガスの種類」から絞り込む

配管モール
未来工業¥839税込¥9231本当日出荷高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして全長(mm)2100高さ(mm)17.5適合管ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8ベース幅(mm)19.5適合パイプ外径(Φmm)13
コックカバー(エネモール用)
未来工業¥179税込¥1971個翌日出荷用途コックとモールの接続箇所に使用します。適合モール:GML-15M寸法L(mm)110寸法B2(mm)30.6寸法H1(mm)35寸法B1(mm)35寸法H2(mm)26.7
フリージョイント(ガスリフォーム用)
未来工業¥549税込¥6041個翌日出荷用途屋内用適合【モール】GmL-15M寸法H(mm)22.8寸法L1(mm)400寸法B(mm)23.8寸法L2(mm)24
サヤ管クリップ (ガス式鋲打機用)
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1箱(20本)翌日出荷サヤ管の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。