絞り込み
ブランド
- ロバートショウ(62)
- 日本継手(旧:JFE継手)(13)
- サンコー[配管・水廻り設備部材](9)
- カクダイ(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- 桑名金属工業(6)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ノーブランド(5)
- 高橋産業(5)
- 光陽産業(5)
- ダンロップ ホームプロダクツ(4)
- 十川ゴム(2)
- 宮入バルブ製作所(2)
- コクゴ(1)
- ヤマト(事務用品)(1)
- KVK(1)
- リンナイ(1)
- 森田アルミ工業(1)
- ネオフレックス(1)
- ブランドをもっと見る
「ガスの種類」から絞り込む

ガスホース用ワンタッチソケット ゴム管 コンセント型 都市ガス LPガス 着脱簡単 安全 日本製 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷コンセント型ガス栓にゴムホースを接続するためのアダプター(迅速継手)です。ワンタッチで着脱でき、「カチッ」と確実に接続できます。接続完了は青線表示で確認でき、安全性を高めています。ゴム管接続部が回転する構造で、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物付着時のガス漏れリスクを低減します。都市ガス/LPガス(プロパンガス)両対応です。日本メーカー製で安心してお使いいただけます。本品は光陽産業製 QGS10(ゴム管用ソケット)です。用途着脱ラクラク、安心ガス接続!ゴムホース用ワンタッチソケット材質黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂使用ガス都市ガス・LPガス
1720シリーズ サーモマグネティック安全弁
ロバートショウ¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷Robertshaw(R) 1720シリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。用途機器、システムの温度管理
火炎センサー
ロバートショウ¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷ロバートショー(R)のフレームセンサーアセンブリおよび交換用センサーは、高温に耐えるカンタル製のセンサーロッドを採用しており、1800°F(982℃)までの温度に耐えることができます。定格482°F(250℃)の30インチテフロン(R)絶縁リード線が付属。1/4インチクイックコネクト端子に接続用途機器、システムの温度管理
表面加熱点火器
ロバートショウ¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷Robertshaw(R)Carbideシリーズホットサーフェスイグナイターは、炉、ボイラー、屋上ヒーター、赤外線バーナー、ユニットヒーター、ウォーターヒーター、その他多くの種類のHVAC機器など、あらゆる説明の暖房システムで信頼性の高い点火を提供します。17秒以内に発火温度に達するように設計されています。高純度の再結晶炭化ケイ素から作られています。物理的強度と熱的強度、安定した電気的特性を兼ね備えた(CristerTM)。17秒以内に発火温度に達するように設計されています。18ゲージのニッケルクロムリード線を埋め込み、所定の位置に金属化して、最大の保持強度と導電性を実現します。電気保護を提供する特殊な高温グラスファイバー断熱材で囲まれたリード線で製造されています。AC120Vで動作します。一部のモジュールの定格は208/240V入力ですが、イグナイターへの電圧はAC120Vに降圧されます用途機器、システムの温度管理
ネオジョイント片ねじソケット 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス使用ガス都市ガス
ネオジョイント 内ねじソケット 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス使用ガス都市ガス
ネオジョイント 枝ねじ分岐チー 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥5,798~税込¥6,378~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス使用ガス都市ガス
ネオジョイント ソケット 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス使用ガス都市ガス
ネオジョイント ヘッダーチー 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス二面幅(mm)35使用ガス都市ガス
コンセント型変換アダプターセット ガス栓 タケノコ カチッと ワンタッチ 都市 LP 日本製 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥4,698税込¥5,1681個9日以内出荷ホースエンド型(タケノコ式)をコンセント型に変換するアダプター(迅速継手)セットです。ガスコードを「カチッ」とワンタッチで安全・簡単に接続できます。都市ガス/LPガス(プロパンガス)両対応です。日本メーカー製で、安心してご使用いただけます。本品は光陽産業製 QGP10(ガス栓用プラグ)とQKP06(ガス機器用プラグ)のセットです。用途タケノコ式をワンタッチ接続に!コンセント型変換アダプターセット材質黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂タイプガス栓側・ガス機器側使用ガス都市ガス・LPガス
暖房炉のパイロットバーナ―
ロバートショウ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷天然ガス用パイロットバーナー(点火装置付き)用途機器、システムの温度管理備考5SL-2 パイロット .018 天然ガス用 5SL-2 スパーク電極 18
ユニバーサルパイロット用取付式点火センサー
ロバートショウ¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷Robertshaw(R)汎用パイロットマウント点火装置センサーは、主に712シリーズ間欠パイロット点火Uni-Kit(R)とともに使用されます。この点火装置およびセンサーのアセンブリには、取り付けブラケット、取り付けハードウェア、および24インチのリードが含まれています。 *取り付けに必要なすべての部品が含まれています。*クイック交換部品用途機器、システムの温度管理
FJ コイル 120ボルト
ロバートショウ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷FJ コイル 120ボルト用途機器、システムの温度管理備考3/8インチ メスねじ接続電気定格110/120V 50/60Hz
GSシリーズ サーモスタット
ロバートショウ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷Robertshaw(R) GSシリーズサーモスタットは、バーナーへのガスの流れを遮断して温度を制御するために使用されるスナップ作動式油圧サーモスタットです。GSガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、鶏や豚の保育器、ウォーミングキャビネット、スペースヒーター、フライヤーなど、さまざまな用途に使用できます。*さまざまな温度範囲で利用可能で、最大600°F(316℃)の温度制御が可能です。*OFF位置から全ガス流量までのスナップ作動。*カウンタートップアプライアンスに適した容量と小型。*大容量ガス作動式ダイヤフラムバルブでの使用に適用可能。*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で供給されます。*耐熱性プラスチック製のダイヤルをご用意しています。*メインバーナーバイパスまたはパイロットアウトレット付きが利用可能用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)200-500
ガス調理機器用コントロールサーモスタット
ロバートショウ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ガス調理コントロール用途機器、システムの温度管理流出口タイプ【雌ねじ式配管の流入口および流出口】3/8inch長さ(inch)【キャピラリー】36温度範囲(°F)200~550
Robertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブ
ロバートショウ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷Robertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。用途機器、システムの温度管理
4200シリーズ ガスサーモスタット
ロバートショウ¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷Robertshaw(R) 4200シリーズのガスサーモスタットは、耐久性に優れた高容量のガスサーモスタットです。これらのユニットには、モジュレーションのみ、またはモジュレーションスナップ作動バイパス付きがあります。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットの出口とカスタマイズ設定はオプションです。デッキオーブン、コンベクションオーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。用途機器、システムの温度管理備考150~550°F対応、キャピラリーチューブ長 72インチ
ガスサーモスタット
ロバートショウ¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷調理機器用アクセサリー 無段階ノブキット用途機器、システムの温度管理仕様【ダイヤルマーキング】ローハイ色1-青1-赤1-黄1-緑1-グレー備考スペシャルスライドパックパッケージタイプ【ノブ】ブラックエレクトリック部品番号【オーバーレイ】414モデル【OEM】5000 - 5502
4200シリーズ ガスサーモスタット
ロバートショウ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷Robertshaw(R) 4200シリーズのガスサーモスタットは、耐久性に優れた高容量のガスサーモスタットです。これらのユニットには、モジュレーションのみ、またはモジュレーションスナップ作動バイパス付きがあります。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットの出口とカスタマイズ設定はオプションです。デッキオーブン、コンベクションオーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。*耐熱素材と堅牢な設計 。*パイロットキーとバイパスキーはアクセス可能で、パイロットとキーはコントロールの前面から簡単に調整できるようにスロットが付いています 。*ほとんどのガス器具システムで温度制御を提供します。*低温制御が可能。*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます。*4方向取り付け可能位置。*RoHS準拠用途機器、システムの温度管理その他【「E」側】1/2インチ配管【インレットサイド「F」】1/2 インチパイプ【「G」位置・背面】なし【インレットリア「H」】該当せず【パイロット排出口】側面備考FDTH-1-04-48温度-30°F to 220°F (-34℃ to 104℃)設置方式4方向長さ(inch)【キャピラリー】48バルブサイズ3/16インチ x 15-3/8インチ ニッケル
6S30-6 パイロットアセンブリ
ロバートショウ¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷点火装置付きパイロットバーナー組立品用途機器、システムの温度管理備考6S30-6 パイロット 26N 30インチ パイロット組立品
調理機器用アクセサリー パルナット / P13247-3
ロバートショウ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷調理機器用アクセサリー パルナット / P13247-3用途機器、システムの温度管理備考「シルバー仕上げパルナット
パイロットオリフィス
ロバートショウ¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷ロバートショー(R)パイロットオリフィスは、ロバートショー1820および1830タイプのパイロットの交換部品として使用されています。1820、1830(2C、2CH、2S、2SH)パイロットに対応。オリフィスは3/16インチまたは1/4インチのチューブに収まります。オリフィスは3/16インチまたは1/4インチのチューブに収まります用途機器、システムの温度管理チューブサイズ(インチ)3/16または1/4
5500 インフィニットダイヤル(無段階調整ダイヤル)
ロバートショウ¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷5500(インフィニットスイッチ)ダイヤルマーキングは低から高に。0.187ステムサイズに適合します。用途機器、システムの温度管理仕様ステムフラットポジション:下
700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ
ロバートショウ¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷700シリーズ。24ボルトの組み合わせRobertshaw(R)700シリーズ24ボルトコンビネーションガスバルブは、交換の柔軟性を提供します。720,000BTUまでの容量、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能を備えたこれらのコンビネーションガスバルブは、無制限の交換可能性を提供します。24ボルトユニキット(R)モデルは、天然ガスまたはLPガスに適しています。バルブは工場で3.5インチWC天然ガスに設定されています。LPガスに変換するためのレギュレーターカバープレートが付属します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロットオン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠用途機器、システムの温度管理部品番号工場:7000BER電気定格24V AC @ 0.2 Amps、50/60 Hz|12V DC @ 0.18 Amps、50/60 Hz圧力調整機構ユニキット
705シリーズ ミリボルトオペレーターキット
ロバートショウ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷705シリーズミリボルトオペレータキットは、700シリーズおよび710シリーズの手動ガスバルブを壁面サーモスタット制御に現場で変換できるように設計されています。これらのオペレータは、特定の700。500シリーズガスバルブの代替品でもあります。オペレータキットには、圧力レギュレータが取り付けられた状態と取り付けられていないものがあります(注文表を参照)。各オペレーターキットには、完全な取り付けのためのガスケットとネジが含まれています。警告:700。800シリーズブリードガスコントローラー(7000GO)では使用しないでください。バルブは正しく機能せず、危険な状態になります。注意:バルブオペレーターを交換するときは、常に新しいガスケットと取り付けネジを使用してください。用途機器、システムの温度管理色黒、赤またはグレー定格250 mV to 750 mV部品番号工場:MVR圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
1900シリーズサーモカップル
ロバートショウ¥5,298~税込¥5,828~1個7日以内出荷Robertshaw(R) 1900シリーズ熱電対には、特殊な低質量熱電対またはクイックドロップアウト熱電対が含まれています。これは通常、熱安全性に酸素枯渇システムを必要とするアプリケーションで見られます。また、パイロット火炎が失われた場合に熱安全性を迅速にドロップアウトする必要がある多くのLPガス機器アプリケーションにも見られます。Robertshaw 1970シリーズユニカップル(R)設計により、ほぼすべてのパイロットバーナーに取り付けることができます。汎用性の高いジップナットは、熱電対の転がされたねじ山に押したり、引っ張ったり、ねじ込んだりして、あらゆる用途で適切な位置決めを行うことができます -付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単 -長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット -銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現 -短絡状態から絶縁するマイカワッシャー -Tinnermanクリップ付属 -さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理