絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋外(6)
ブランド
  • TP-LINK
  • ブロードウォッチ(361)
  • 塚本無線(131)
  • SecuSTATION(103)
  • マザーツール(85)
  • アクシスコミュニケーションズ(56)
  • マスプロ電工(36)
  • WISENET(26)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](24)
  • NEXTEC(21)
  • 安達商事(18)
  • ケービデバイス(16)
  • bitstrong(ビットストロング)(15)
  • DXアンテナ(14)
  • Hanwha(14)
  • カシムラ(12)
  • i-PRO(12)
  • Vivotek(12)
  • キャロットシステムズ(11)
形状
形状
BOX型(3)
形状
ドーム型(3)
形状
防水・暗視型(1)
防水・防滴機能
  • あり(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋外
屋外(6)
  • 屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ TP-LINK

    屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
    用途屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須ですレンズ大口径保護等級IP66機能AI識別使用場所屋外
  • パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。
    用途高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話商品タイプスマートカメラ
  • パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    8日以内出荷
    超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)
  • Tapo C410 フルワイヤレスセキュリティカメラキット TP-LINK

    Tapo C410 フルワイヤレスセキュリティカメラキット

    TP-LINK(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    太陽光パワーでノンストップ給電、Tapoソーラーパネルで連続して給電可能な、メンテナンスフリーのセキュリティ対策を実現します、フルワイヤレスで取り付け自由自在:設置環境に合わせて柔軟に取り付けられます。配線不要なので設置場所にも困りません、柔軟なストレージ管理:microSDカード(最大512GB)へのローカル保存や、Tapo Careサービスのクラウド保存に対応しています。スマート人物検知:誤検知による不要な通知を低減しながら、撮影範囲内で人物を検知すると、すぐにアプリでお知らせします。通知機能でもっと便利に:アクティビティゾーンで動きを検知すると、すぐに通知が届くので、小さな異変も見逃す心配がありません。IP65準拠、防水性・防塵性に優れ、屋外でも安心して使用できます。
    用途太陽光パワーでノンストップ給電、ネットワーク接続必須です機能動体検知防塵防水性能IP65使用場所屋外
  • ソーラー給電パンチルトセキュリティカメラキット TP-LINK

    ソーラー給電パンチルトセキュリティカメラキット

    TP-LINK
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    4K超高画質:4K 800万画素の解像度&18倍まで拡大可能なデジタルズーム機能を備え、鮮明な映像表現を実現します。スマートAI検知:AIが人物・ペット・車両を検知して、不要なアラートを削減しながらアプリを通じてユーザーにお知らせします。自動追尾:対象物を見逃さないように、動きを検知すると自動で追尾し、360°の広範囲をカバーします。太陽光パワーでノンストップ給電:継続的な電力供給&柔軟に設置できるTapoソーラーパネルで、メンテナンスフリーのセキュリティ対策を行うことが可能です。カラーナイトビジョン:F1.6大口径レンズ・スポットライト・スターライトセンサーを搭載し、暗い場所もフルカラーで監視できます。デュアルバンドWi-Fi対応:広範囲をカバーできる2.4GHzバンドと、電波の届く距離が短い代わりにより高速な通信ができる5GHzバンドの両方に対応しています
  • 屋外セキュリティWiFiカメラ TP-LINK

    屋外セキュリティWiFiカメラ

    TP-LINK
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    屋外用 ネットワークカメラ 無線/有線 対応、ネットワーク接続必須です
  • VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
    形状BOX型防塵防水性能あり使用場所屋外
  • Tapo ソーラー電源対応デュアルレンズ パン/チルト屋外セキュリティカメラキット TP-LINK

    Tapo ソーラー電源対応デュアルレンズ パン/チルト屋外セキュリティカメラキット

    TP-LINK
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    ソーラーパネル付属の2Kデュアルレンズパン/チルト屋外セキュリティカメラキット。広角固定レンズと6mm望遠パン/チルトレンズを搭載し広範囲のカバレッジを実現。360度水平/120度垂直方向への首振り対応。同期スマートトラッキングとワンタップスマートフォーカスに対応。内蔵バッテリーとTapo A201ソーラーパネル付属により電源工事不要で設置可能。ネットワーク接続必須
  • VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    VIGI 5MPタレットガタフルカラーネットワークカメラ。5MPの高画質:細かな点まで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDで真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知が可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見可能。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能。コリドーモード:画角を16:9から9:16に切り替えることができるため、細長い通路等を監視する際に便利。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術で動画を処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
  • VIGI 2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINK

    VIGI 2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ(2.8mm)

    TP-LINK
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    昼夜問わずフルカラー撮影。2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ。高画質2MP&24時間フルカラー。人物&車両の分類。スマート検知。LightProナイトビジョン。マイク内蔵。SmartVidによる映像補正。IP67 防水・防塵性能&IK08 耐衝撃性能。H.265+動画コーデック規格
    仕様●DORI距離:【2.8mm】検知:47m、観察:19m、認識:9m、識別:5m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知、アラームサーバーに送信、メールアラーム●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3&サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps (G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)Φ112.2 × 87.2質量(kg)0.43タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W保護等級IP67 防水・防塵性能、IK08 耐衝撃性能保存温度(℃)-40~60 (-40°F~140°F)レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~85°・回転:0°~360°最大解像度1920×1080視野【2.8mm】水平FOV:98.8°、直角FOV:53.5°、対角FOV:117°焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-30~60 (-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP各種認証CE・NTRA・KC・FCC・VCCI・BSMI・ONVIF・IP67・IK08画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧52dB内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー)オーディオ入力対応(内蔵マイク)オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
  • VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm) TP-LINK

    VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm)

    TP-LINK
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    昼夜問わずフルカラー撮影。2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ。高画質2MP&24時間フルカラー。LightProナイトビジョン。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidによる映像補正。マイク内蔵。IP67 防水・防塵性能。H.265+動画コーデック規格
    仕様●DORI距離:【4mm】検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:メールアラート、アラートサーバーに送信、キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●人物&車両の分析:なし●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)169.8×74×74質量(kg)0.353タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W保護等級IP67 防水・防塵性能保存温度(℃)-40~60(-40°F~140°F)レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~90°・回転:0°~360°最大解像度1920×1080視野【4mm】水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3°焦点距離(mm)4動作温度(℃)-30~60(-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP各種認証CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRA画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12 P0.5対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧52dB内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー)オーディオ入力対応(内蔵マイク)オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
  • VIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    翌日出荷
    180°パノラマビューで広範囲をカバー超高画質4K(8MP)&最大20mの赤外線撮影抑止効果の高い赤青ライト警告人物&車両の分析人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正テクノロジーオーディオ&アラート入力/出力端子を搭載IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性H.265+動画コーデック規格
    仕様●パン(左右):なし●チルト(上下)機能:なし●電波法備考:無線非搭載の為●レンズ明るさ:F1.6●センサー用I/Oコネクター:なし●レンズ焦点:2.8 mm●音声機能:あり●チルト(上下):なし●本体サイズ(H):134mm●本体サイズ(W):158mm●カラーナイトビュー機能:あり●同梱品:EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け用キット●その他環境及び安全規格:CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC●画像更新速度(フレームレート):1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps●音声方向:双方向●本体サイズ(D):306mm●J-Moss:対応●デジタルズーム倍率:1倍●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●アナログビデオ出力:なし●対応照度:0.005ルクス、0ルクス (赤外線/スポットライト使用時)●ネットワーク:LAN●通信プロトコル:TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS形状BOX型タイプVIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ本体質量(g)1550有効画素数800万画素最大消費電力(W)10.5解像度3840×2160, 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720防塵防水性能IP67撮像素子1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS画質F2.0セキュリティパスワード保護、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、Digest認証使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応音声入力マイク内蔵画角水平FOV:180°, 直角FOV: 86°, 対角FOV: 180°音声出力双方向画像圧縮方式メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264サブストリーム: H.265/H.264
  • VIGI 4MP 屋外対応IR電動バリフォーカルレンズバレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP 屋外対応IR電動バリフォーカルレンズバレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
    設置監視が容易な光学5倍ズーム。4MP高画質&IR範囲最大60m。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVid。映像補正テクノロジー。オーディオおよびアラームインターフェース。IP67防水防塵性能&IK10耐衝撃性。
  • VIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    VIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。WiFi接続により、手軽でシンプルな展開が可能です。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
    形状ドーム型
  • VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ(4mm) TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ(4mm)

    TP-LINK
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
    形状BOX型防塵防水性能あり使用場所屋外
  • パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。ネットワーク接続必須
  • VIGI 4MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    4MP高画質&24時間フルカラー。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidー映像補正テクノロジー。アクティブディフェンス&双方向オーディオ。IP67防水防塵性能&IK10耐衝撃性。
  • VIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
    形状ドーム型
  • VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ 6mm TP-LINK

    VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ 6mm

    TP-LINK
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    高画質2MP&24時間フルカラー。LightProナイトビジョン。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidによる映像補正。マイク内蔵。IP67 防水・防塵性能。H.265+動画コーデック規格
    仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、(日中/夜間切り替え)統合/スケジュール/自動適合(ビデオビットレート)メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps、(動画圧縮)メインストリーム:H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264、サブストリーム:H.265/ H.264寸法(mm)169.8 × 74 × 74質量(kg)0.353タイプ単焦点レンズ電源12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸プラグ、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W制御ビットレート:CBR・VBR対応スローシャッター:対応保護等級IP67 防水・防塵性能保存温度(℃)-40~60(-40°F~140°F)構成InSight S325(6mmレンズ)本体、設置ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリーレンジパン(水平):0°~360°、チルト(垂直):0°~90°、回転:0°~360°最大解像度1920×1080照度(Lx)最低:0.01;0(赤外線/スポットライト使用時)視野水平FOV:49.8、垂直FOV:27.6、対角FOV:57.7焦点距離(mm)6動作温度(℃)-30~60(-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0シャッタースピード1/3~1/10000秒素材金属製各種認証CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRAフレームレート(サブストリーム)50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、(メインストリーム)50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720距離(DORI)検知:89m、観察:37m、認識:18m、識別:9mレンズマウントM12 P0.5イメージセンサー1/3”プログレッシブスキャンCMOS
  • VIGI 2MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラ(4mm) TP-LINK

    VIGI 2MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラ(4mm)

    TP-LINK
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    昼夜問わずフルカラー撮影。2MP 屋外用フルカラー ドーム型ネットワークカメラ。高画質2MP&24時間フルカラー。人物&車両の分類。スマート検知。LightProナイトビジョン。マイク内蔵。SmartVidによる映像補正。IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性能。H.265+動画コーデック規格
    仕様●DORI距離:検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、波長:850nm、距離(白色LED):30m●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知、アラートサーバーに送信、メールアラート●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGIアプリ・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水アタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)Φ113.5×85.7質量(kg)0.5タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大6.3W・5.5mm 同軸コネクター、PoE:802.3af/at・class 0・最大6.7W保護等級IP67 防水・防塵性能、IK10 耐衝撃性能保存温度(℃)-40~60レンジパン(水平):0°~353.5°・チルト:(垂直)0°~75°・回転:0°~355°最大解像度1920×1080視野水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3°焦点距離(mm)4動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS各種認証CE・NTRA・KC・FCC・VCCI・BSMI・ONVIF・IP67・IK10画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧ 52dB内蔵マイク搭載(最大4.6mの範囲をカバー)オーディオ入力対応オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
  • VIGI 5MP フルカラータレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 5MP フルカラータレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    5MP高画質&24時間フルカラー。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVid。映像補正テクノロジー。アクティブディフェンス&双方向オーディオ。IP67防水防塵性能。
  • VIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mm TP-LINK

    VIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mm

    TP-LINK
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    4MP高画質&24時間フルカラー。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVid。アクティブディフェンス&双方向オーディオ。IP67耐候性。H.265+規格のコーディング技術
    仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検知: 64m、観察: 27m、認識: 13m、識別: 6m、4mm/検知: 80m、観察: 33m、認識: 16m、識別: 8mセット内容カメラ本体、スタートガイド、防水アタッチメント、取り付け用テンプレート、ネジ&アンカー材質金属製形状ドーム型、防水・暗視型質量(kg)0.48電源12V DC ± 5%、Max. 11 W、5.5 mm Coaxial Power Plug、PoE: 802.3af/at、class 0、Max. 12 W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7レンズ単焦点レンズ保護等級IP67保存温度(℃)-40~60インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:ありレンジパン (水平): 0°~360°、チルト (垂直): 0°~85°、回転: 0°~360°最大解像度2688 × 1520解像度(メインストリーム)2688×1520、2560×1440、2304×1296、2048×1280、1920×1080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240視野2.8mm/水平FOV: 100°、直角FOV: 54°、対角FOV: 118°、4mm/水平FOV: 80.4°、直角FOV: 41.8°、対角FOV: 98.7°焦点距離(mm)2.8/4LED【IR LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください)保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください)絞りF1.6セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証使用場所屋外シャッタースピード1/3~1/10000秒ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:YesプロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLSフレームレート(メインストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw)レンズマウントM12×P 0.5カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動イメージセンサー1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.0005、0 (赤外線/スポットライト使用時)
  • VIGI 4MP屋外用フルカラー 光学25倍ズーム パンチルトネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用フルカラー 光学25倍ズーム パンチルトネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    翌々日出荷
    光学25倍ズーム搭載の4MP屋外用フルカラーPTZネットワークカメラ。水平360°。IP66/IK08。PoE(802.3at)。自動追尾対応。

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ