絞り込み
使用場所
屋内(1)
屋外(2)
ブランド
- TOA
- ブロードウォッチ(363)
- i-PRO(145)
- 塚本無線(132)
- SecuSTATION(102)
- マザーツール(85)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
- アクシスコミュニケーションズ(56)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(54)
- 東進電機工業(50)
- Vivotek(44)
- マスプロ電工(36)
- WISENET(26)
- Dahua(26)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- TP-LINK(24)
- SWANN(スワン)[防犯用品](24)
- NEXTEC(21)
- エスコ(20)
- 安達商事(18)
- ブランドをもっと見る
形状

ドーム型(2)
特価
「使用場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(2)

AHD防犯カメラ 屋内用 最大画素数213万
TOA¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷フルHDの映像を同軸ケーブルでアナログ伝送するAHD2.0方式と、既設システムに対応しやすいNTSC方式を切り換えて使用できます。ワンケーブル方式です。カメラの電源はドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されます。プログレッシブ213万画素CMOSセンサーです。有効画素数約213万画素の1/2.8型CMOSセンサーを採用しています。アスペクト比16:9、走査線1080本、30フレーム/秒のフルHD映像で、従来のNTSCカメラと比べて約6倍の画素数があり、高精細な映像が得られます。3.1倍バリフォーカルレンズ内蔵してます。自動絞り付きバリフォーカルレンズがカメラに組み込まれていますので、画角を調節することができます。トラスコ品番715-1720幅(mm)63高さ(mm)62.5奥行(mm)137消費電力(W)2.4視野角水平:108.8~32.3°、垂直:57.2~18.2°画素数最大213万
屋外ドーム型赤外AHDカメラ
TOA¥199,800税込¥219,7801台17日以内出荷AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能ですトラスコ品番227-9276適合機種AHDドライブユニット形状ドーム型質量(kg)1.2視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋外
屋外赤外AHDカメラ
TOA¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能ですトラスコ品番227-9260適合機種AHDドライブユニット質量(kg)1.8視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋外
ドーム型AHDカメラ 屋内用
TOA¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能ですトラスコ品番227-9265適合機種AHDドライブユニット形状ドーム型質量(g)360視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋内
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ