27ページ目: 防犯用カメラ

1,674件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ6台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ6台セット

    SecuSTATION
    85,980税込94,578
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:パンチルト型/6台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ3台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ3台セット

    SecuSTATION
    50,980税込56,078
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:パンチルト型/3台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ4台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ4台セット

    SecuSTATION
    62,980税込69,278
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:パンチルト型/4台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット

    SecuSTATION
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/6台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット

    SecuSTATION
    52,980税込58,278
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/5台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ7台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ7台セット

    SecuSTATION
    96,980税込106,678
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:パンチルト型/7台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ2台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ2台セット

    SecuSTATION
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:パンチルト型/2台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット

    SecuSTATION
    45,980税込50,578
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/4台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット

    SecuSTATION
    37,980税込41,778
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/3台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ1台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ1台セット

    SecuSTATION
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:パンチルト型/1台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ5台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ5台セット

    SecuSTATION
    73,980税込81,378
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:パンチルト型/5台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット

    SecuSTATION
    66,980税込73,678
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/7台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ8台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ8台セット

    SecuSTATION
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:パンチルト型/8台
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット

    SecuSTATION
    74,980税込82,478
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/8台
  • 2メガピクセル 4.3倍 ネットワーク PTZ ドームカメラ WISENET

    2メガピクセル 4.3倍 ネットワーク PTZ ドームカメラ

    WISENET
    199,800税込219,780
    1台
    11日以内出荷
    最大 2メガピクセル(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍),24倍デジタルズーム。H.265,H.264,サポートされているMJPEGコーデック,複数のストリーミング。WiseStreamII サポート。デイ&ナイト(ICR),WDR(150dB。ジャイロセンサー内蔵のデジタル手ブレ補正。方向検知,霧検知,音声検知,オートトラッキング,音声分類,いたずら検知。動体検知。SD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大512GB),PoE/12V DC。IP66,IK10対応
    仕様パン範囲/速度:0°~ 350°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、チルト範囲/速度:0°~ 90°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、最低被写体距離:1.5m (4.92ft) (Wide), 2m (6.56ft) (Tele)材質アルミニウム質量(kg)0.78アイボリー等級防水性能/バンダル性能:IP66 / IK10出力ビデオ:CVBS : 1.0Vp-p/75Ωコンポジット,720×480(N),720×576(P), 設置用寸法(幅W×高さH)(mm)Φ136.1 x 106.1消費電力最大8.6W (12V DC), 最大 9.6W (PoE入力電圧(V)12DC, PoEレンズDCオートアイリス有効画素数1,945(H) x 1,097(V),2.13M総画素数1,945(H) x 1,109(V),2.16M解像度1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240保管温湿度範囲-30℃ ~ +60℃ (-22°F ~ +140°F) / 90% RH以下動作温湿度範囲-30℃ ~ +55℃ (-22°F ~ +131°F) / 90% RH以下S/N比50dBフォーカス制御:自動 / 手動 / ワンショットオートフォーカス、距離:2.8 ~ 12mm (光学 4.3倍ズーム)スキャン方式プログレッシブ圧縮方法ビデオ:H.265 / H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEGフレームレート最大:H.265 / H.264 : Max. 60fps(全ての解像度), MJPEG : Max. 30fps(全ての解像度)画角H : 119.5°(Wide)~ 27.9°(Tele)/V : 62.8°(Wide)~15.7°(Tele)/D : 142.1°(Wide)~ 32.0°(Tele)アスペクト比F1.4イメージセンサー1/2.8" 2.16M CMOSイーサネット対応RJ-45 (10/100 BASE-T)最低照度(Lux)カラー : 0.015 (1/30秒, F1.4), B/W : 0.0015 (1/30秒, F1.4)
  • life-158専用 防犯カメラ 500万画素カメラ 単品 ベスト・アンサー

    life-158専用 防犯カメラ 500万画素カメラ 単品

    ベスト・アンサー
    9,798税込10,778
    1台
    欠品中
    life-158用 増設用防犯カメラです。
    用途防犯カメラ/家庭監視ディスプレイ/動体検知/ベビーセット内容カメラ×1,カメラ留めネジ1台寸法(mm)約59×60×90質量(g)約350有効画素数2880×1620 5MP 500万画素
  • 業務用4MPドーム型IPカメラ 東進電機工業

    業務用4MPドーム型IPカメラ

    東進電機工業
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約97°の広角レンズ採用。コンパクトボディ。DWDR機能付。128GBmicroSDカードスロット
    仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所寸法(mm)Φ109×H81質量(g)約360g切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF電源(V)POE(802.3af)/DC12±1規格ONVIF(S,G,T)/API/SDKケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)保護等級IP66有効画素数2688(H)×1520(V)最大消費電力(W)8.5波長(nm)赤外線:850レンズサイズ(mm)2.8解像度2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP視野角水平:約97° 垂直:約52.2°ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2ノイズリダクション2D/3D DNRシャッタースピードオート/1~1/100000sインターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX EthernetプロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP補正機能(明暗補正)DWDR映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)0.01 カラー照射距離(m)赤外線:約30フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS音声-アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知動作温度範囲(℃)-20~50ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefoxイメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサーストレージMicroSDカード 最大128GB
  • モニター一体型PoEカメラセット 東進電機工業

    モニター一体型PoEカメラセット

    東進電機工業
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    レコーダー・モニター一体型モデル。HDMI外部出力にも対応。カメラ1台~4台選べるセットモデル。※適合カメラTSD-RU800POE/RV800POE。カメラ最大8台まで増設可能。標準2TBのHDD搭載
    仕様標準:IEEE802.3af質量(g)約1660電源(V)DC48-52消費電力(W)最大約80出力HDMI:最大 3840×2160、VGA:最大1 920×1080インターフェースRJ45 ×1解像度●画面:1366×768●録画:8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P再生チャンネル1ch最大出力電力(W)POE×8 約40プロトコルNTP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2PバックアップメモリUSB2.0( フラッシュメモリー )USBポートUSB2.0ポート×2ポートPOE:RJ-45×8 10/100 Mbps (※独自 POE)映像圧縮方式H.265 / H.264動作湿度(%RH)10~90(結露無いこと)動作温度範囲(℃)-10~55ビデオ仕様入力:8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×230×50音声圧縮方式G.711オーディオ出力3.5mmヘッドフォンジャック×1ストレージ(種類)SATA×1 2TB(標準搭載)モニターサイズ12.5インチ
  • 8MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ 東進電機工業

    8MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ

    東進電機工業
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    800万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応。(解像度3840×2160/フレームレート30fps/画質1設定で約288時間以上の録画時間)。4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
    仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1)質量(g)約1500電源(V)DC12±1消費電力(W)最大約12ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)精度時計:月差±1分以内(NTP対応)対応OSAndroid/iOS APP接続方法ネットワーク:P2P記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム)解像度録画:3840×2160/2560×1440/1920×1080視野角水平約61~3.6°/垂直約33~2°S/N比50dB以上モード録画:連続/動体検知(15秒)/手動録画時間目安288 時間以上for 256GBセキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)映像圧縮方式H.265最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊LED6pcsフレームレート録画:30fps動作温度範囲(℃)-10~55周波数帯域(GHz)2.4音声圧縮方式G.726/G.711 (Built-in マイク&スピーカー)イメージセンサー1/2.8 インチ 8MP CMOS可動範囲(°)水平約355/垂直約90
  • 5MP録画機能付防水ソーラーカメラ 東進電機工業

    5MP録画機能付防水ソーラーカメラ

    東進電機工業
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。人体(熱源)検知録画。広い撮影範囲。遠隔監視。防水仕様。音声マイク内蔵
    付属品取付金具・取付ネジ・防犯ステッカー・プラスドライバーPC再生用ソフト形状暗視型幅(mm)136高さ(mm)105質量(g)約1030奥行(mm)230電源太陽光蓄電(リチウムイオン12800mAH)保護等級IP66記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上)※別売動作時間1ヶ月合計約120時間の日照時間で連続動作可能モード録画:人体検知(10秒or30秒)/連続/手動セキュリティ64/128-bitWEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK使用場所屋内/屋外通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~60周波数帯域(GHz)2.4
  • 5MP録画機能付Wi-Fiドームカメラ 東進電機工業

    5MP録画機能付Wi-Fiドームカメラ

    東進電機工業
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    カメラをポールに固定するための取付金具。60mm以上のポールであれば取付可能
    材質ステンレス厚さ(mm)1.5質量(g)約512バンド幅(mm)20(別売)適合径(Φmm)約60~350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×78
  • 2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ ブラック 東進電機工業

    2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ ブラック

    東進電機工業
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続してライブ映像や録画データの確認と設定の変更が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(約14~20日以上の録画時間)。インターネット回線と接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)
    仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1)質量(g)約300電源(V)DC12±1消費電力(W)最大約5ケーブル長(m)約0.4(LAN 端子/電源/リセットボタン)精度時計:月差±1 分以内(NTP 対応)対応OSAndroid/iOS APP記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) ※別売レンズサイズ(mm)2.8解像度録画:1920×1080視野角水平約89°/垂直約48°S/N比50dB 以上モード録画:連続/動体検知(15 秒)/手動セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)映像圧縮方式H.265最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最大約15 LED18pcsフレームレート録画:最大30fps動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.9 インチ 2.4M Sony CMOS
  • 業務用4MP電動ズーム バレット型IPカメラ 東進電機工業

    業務用4MP電動ズーム バレット型IPカメラ

    東進電機工業
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約102°の広角レンズ採用。光学4倍電動ズームレンズ搭載。WDR機能付。マイク内蔵。256GBmicroSDカードスロット
    仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所質量(g)約550切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF電源(V)POE(802.3af)/DC12±1規格ONVIF(S,G,T)/API/SDKケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×206保護等級IP66有効画素数2688(H)×1520(V)最大消費電力(W)8.5波長(nm)赤外線:850レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス)解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17°ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2ノイズリダクション2D/3D DNRシャッタースピードオート/1~1/100000sインターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX EthernetプロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP補正機能(明暗補正)WDR映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)0.003 カラー照射距離(m)赤外線:約50フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS音声内蔵マイク G.711U/G.711Aアラームクロスライン/侵入/動体検知/Ultraモード/改ざん検知/音声検知動作温度範囲(℃)-20~50ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefoxイメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサーストレージMicroSDカード 最大256GB
  • 業務用4MPバレット型IPカメラ 東進電機工業

    業務用4MPバレット型IPカメラ

    東進電機工業
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約97°の広角レンズ採用。コンパクトボディ。DWDR機能付。128GBmicroSDカードスロット
    仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所質量(g)約390g切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF電源(V)POE(802.3af)/DC12±1規格ONVIF(S,G,T)/API/SDKケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×62×165保護等級IP66有効画素数2688(H)×1520(V)最大消費電力(W)8.5波長(nm)赤外線:850レンズサイズ(mm)2.8解像度2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP視野角水平:約97° 垂直:約52.2°ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2ノイズリダクション2D/3D DNRシャッタースピードオート/1~1/100000sインターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX EthernetプロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP補正機能(明暗補正)DWDR映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)0.01 カラー照射距離(m)赤外線:約30フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS音声内蔵マイク G.711U/G.711Aアラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知動作温度範囲(℃)-20~50ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefoxイメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサーストレージMicroSDカード 最大128GB
  • 業務用4MP電動ズーム ドーム型IPカメラ 東進電機工業

    業務用4MP電動ズーム ドーム型IPカメラ

    東進電機工業
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約102°の広角レンズ採用。光学4倍電動ズームレンズ搭載。WDR機能付。マイク内蔵。256GBmicroSDカードスロット
    仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所寸法(mm)Φ128×H100質量(g)約650切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF電源(V)POE(802.3af)/DC12±1規格ONVIF(S,G,T)/API/SDKケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)保護等級IP66 IK10耐衝撃有効画素数2688(H)×1520(V)最大消費電力(W)8.5波長(nm)赤外線:850レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス)解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17°ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2ノイズリダクション2D/3D DNRシャッタースピードオート/1~1/100000sインターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX EthernetプロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP補正機能(明暗補正)WDR映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)0.003 カラー照射距離(m)赤外線:約40フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS音声内蔵マイク G.711U/G.711Aアラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知動作温度範囲(℃)-20~50ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefoxイメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサーストレージMicroSDカード 最大256GB
  • レンズ分離型カメラ WISENET

    レンズ分離型カメラ

    WISENET
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。H.265、H.264、MJPEG対応。いたずら検知、うろつき検知、方向検知、曇り除去。音声検出、デジタルオートトラッキング。キュー管理、ヒートマップ、人数カウント、モーション検知、顔検出。双方向オーディオ対応。電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC。消費電力:PoE: Max. 6.5W、12VDC: Max. 6W。重量:245g
    寸法(mm)W131.1xH28xD86質量(g)245
  • PTZ屋外用ハウジング WISENET

    PTZ屋外用ハウジング

    WISENET
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    HCP-6230N用
    寸法(mm)Φ254.0×276.4質量(g)830
  • 2Mレンズモジュール WISENET

    2Mレンズモジュール

    WISENET
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    XNB-6001に対応。2MP (1920 x 1080)の 解像度。0.06 Lux@F2.5。 4.6mm ピンホールレンズ。電源:12VDC, PoE (IEEE802.3af, Class3)消費電力:Max6.5W。重量:245g
    寸法(mm)W131.1xH28xD86質量(g)245
  • 1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ WISENET

    1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ

    WISENET
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。4.44~101.2mm(23倍)光学ズーム、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IP66/IK10。電源:24VAC。消費電力:Max 24W(ヒーター Off), 65W(ヒーター On)。重量:3.3kg
    寸法(mm)Φ223.4×293.6質量(g)3330
  • PTZ カメラ・ドームカメラ用バックボックス WISENET

    PTZ カメラ・ドームカメラ用バックボックス

    WISENET
    3,298税込3,628
    1台
    3日以内出荷
    XNP-6040H、QNV-6070R 、 7080R、SNV-L6083R、SCV-6083R 、6023R 、 5085、5083R 、 5083R 、 5082R 、 5082、HCV-6070R、6080R 、 7010R 7020R 7030R 7070R用
  • 4MP アナログ IR付 ドームカメラ WISENET

    4MP アナログ IR付 ドームカメラ

    WISENET
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    4MP(2560x1440)の解像度。 0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。2.8mm固定レンズ。 デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 IR照射距離20m。 最大伝送距離500m。簡単設置。電源:12VDC・消費電力:Max5W。重量240g
    寸法(mm)Φ110.1×86.1質量(g)240
  • 1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ WISENET

    1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ

    WISENET
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍バリフォーカルレンズ)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。モーション検知。 IR照射距離30m。最大伝送距離500m。IP66、IK10対応。電源:24VAC, 12VDC。消費電力:Max 4.2W。重量:715g
    寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)715
  • 4MP アナログ IR付 ドームカメラ WISENET

    4MP アナログ IR付 ドームカメラ

    WISENET
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度。 0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。 3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。 デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 最大伝送距離 500m。電源:DC12V&AC24V。消費電力:Max5.8W。重量:320g
    寸法(mm)Φ119.8×98.5質量(g)320
  • 1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ WISENET

    1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ

    WISENET
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080、30fps)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。23倍ズーム(4.44~101.2mm)、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IK10対応。電源:24VAC。消費電力:Max20W。重量:1.7kg
    寸法(mm)Φ152.0×218.0質量(g)1700
  • 耐衝撃ドームカメラ用ハンギングマウント WISENET

    耐衝撃ドームカメラ用ハンギングマウント

    WISENET
    4,398税込4,838
    1台
    3日以内出荷
    HCV-7080R,HCV-6080R,HCV-7070R用
  • ドームカメラ用ポールマウント WISENET

    ドームカメラ用ポールマウント

    WISENET
    4,698税込5,168
    1台
    3日以内出荷
    QND-6012R用
    寸法(mm)W185xH115xD40質量(g)760
  • 2MPアナログボックスカメラ WISENET

    2MPアナログボックスカメラ

    WISENET
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    フルHD(1,920×1,080)の解像度。0.04Lux@F1.2(カラー)、0.004Lux@F1.2(白黒)。デイナイト(ICR)、WDR、SSNRIV、モーション検出。最大伝送距離500m。消費電力:最大6.75W。重量:198g
    寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7質量(g)198
  • 4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ WISENET

    4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ

    WISENET
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    4MP(2560 x 1440)の解像度。0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max 5.8W。重量:715g
    寸法(mm)Φ137.0×106.1質量(g)715
  • 4K IR付ネットワーク AI ドームカメラ WISENET

    4K IR付ネットワーク AI ドームカメラ

    WISENET
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    12M (4000 x 3000) の解像度。0.05Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。H.265、H.264、MJPEG対応。オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)。4.5~10mm(2.2倍)電動バリフォーカルレンズ。IR 照射距離:30m。電源:PoE+(IEEE802.3at)、12VDC。消費電力:PoE+:最大20.00W、12VDC:最大17.70W。重量:1.6kg
    寸法(mm)Φ160×125質量(g)1600
  • 2MPアナログ IR付 耐衝撃カメラ WISENET

    2MPアナログ IR付 耐衝撃カメラ

    WISENET
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.11Lux(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(自動ICR)、WDR、モーション検知。IR照射距離:30m。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:SPV401,SPV-801。消費電力:Max7.5W。707g
    寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)707

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ