絞り込み
形状
形状
BOX型(1)
形状
ドーム型(1)
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • モノタロウ(2)
  • キャロットシステムズ(5)
  • オンスクエア(5)
  • オーム電機(4)
  • TOA(4)
  • 日本緑十字社(4)
  • マザーツール(4)
  • ELPA(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • スマイルキッズ(2)
  • トライメイト(2)
  • 旭電機化成(1)
  • リーベックス(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 友屋(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • つくし工房(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
防水・防滴機能
  • あり(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
BOX型
BOX型(1)
ドーム型
ドーム型(1)
  • ダミーカメラ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ダミーカメラ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    屋内用ボックス型ダミーカメラ。ダミー用レンズ、ダミーケーブル、取付台、ステッカー(H100×W150mm)が付属。単一乾電池により、赤色 LED(正面左下)が点滅します。※乾電池は付属しておりません。屋内の天井面、壁面に取付け可能。カメラ取付台は、2軸可動に対応。
    付属品取付ホルダー1台、取付台固定ネジ3本、アンカー3本、取扱説明書1枚、ダミーケーブル1本、プラスドライバー1本、ステッカー1枚(100mm×150mm)形状ボックス型質量(g)約490(カメラ、レンズ、カメラ取付け台。乾電池は除く)外形寸法(mm)W63×H63.5×D148(レンズ含む)電源(V)DC1.5(単一形乾電池)極性ありレンズ装着:ダミーレンズ(レンズコード有り仕様)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)電源表示灯赤色LED点滅可(正面の左下)使用場所屋内用(天井、壁面)
  • カプセル型ダミーカメラ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    カプセル型ダミーカメラ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。ダミー用レンズを装着しています。DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。屋内の天井面・壁面に取付可能です。
    付属品取扱説明書(保証書付き) 1冊、カメラ固定ネジ 3本、樹脂アンカー 3本、電源接続コード 1本、カバー取外し工具 1個、位置合わせシート 1枚形状ドーム型質量(g)約370取付方式天井設置/壁面設置 対応外形寸法(mm)Φ136×H107レンズ装着:ダミーレンズ対応カメラヘッド:3軸可動対応、水平:320°、垂直:15~90°、傾き:±45°電源電圧(V)DC12 (DC10.5~15極性あり照明赤外線:自動点灯(DC12V入力時)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観外観色:樹脂(ホワイト)、クリアカバー:樹脂使用場所屋内用消費電流300mA(DC12V入力時)
  • カプセル型ダミーカメラ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    カプセル型ダミーカメラ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    5日以内出荷
    VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。 ダミー用レンズを装着しています。 DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。 屋内の天井面・壁面に取付可能です。
    付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、カメラ固定ネジ3本、樹脂アンカー3本、電源接続コード1本、カバー取外し工具1個、位置合わせシート1枚材質樹脂色ホワイト質量(g)約370使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと)レンズダミーレンズ消費電流(mA)300(DC12V入力時)電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり取付け方法天井設置/壁面設置対応設置場所屋内カメラ仕様カメラヘッド:3軸可動対応、水平320°、垂直15~90°、傾き±45°赤外線ライト自動点灯(DC12V入力時)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)136×107
  • 屋外用ダミーカメラ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外用ダミーカメラ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    5日以内出荷
    ハウジング型デイナイトカメラ「VHC-IR950HV/VHC-IR950EX/VHC-IR40AH」と同形状のダミーカメラです。 DC12V電源供給時、赤外線照明が点灯。 屋外や屋内の天井面、壁面に取付可能。(IP66準拠) カメラ取付台は、3軸可動に対応。
    付属品取扱説明書1冊、電源接続コード1本、六角レンチ(3mm)1本、カメラ固定ネジ4本、自己融着テープ1本、配線BOX1式、配線BOXカバー固定ネジ3本、絶縁ブッシュ4個、配線BOX固定ネジ4本、樹脂アンカー4本材質アルミダイカスト色シルバー質量(g)約1700(配線BOX装着時)使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×354(配線BOX装着時)消費電流(mA)300(DC12V入力時)電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり取付け方法天井設置/壁面設置対応、カメラ取付台:ケーブル保護対応、3軸可動対応防塵防水性能IEC規格 IP66準拠設置場所屋外/屋内赤外線ライト自動点灯 (DC12V入力時)

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用ダミーカメラ