絞り込み
ヘッド形状
  • 六角
  • -(39)
  • その他(5)
  • ネジ(68)
  • (56)
  • (10)
  • (144)
センサ形状
  • その他(1)
ブランド
  • アサ電子工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパスイッチ アサ電子工業ストッパスイッチアサ電子工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質(ケース)SUS303材質(先端)SUS繰返し精度(mm)±0.002電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
センサ