センサコントローラ S3D2omron(オムロン)(5件のレビュー)当日出荷から61日以内出荷
0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵<br />0.1msの高速入力応答<br />2入力のコントローラとしても最適<br />電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意<br />センサ用電源は余裕の200mA<br />幅30mmの超スリムボディ<br />タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下