絞り込み
ブランド
  • WIKA
  • モノタロウ(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(122)
  • azbil(旧:山武)(183)
  • Baumer(86)
  • BOURNS(104)
  • CHINO(チノー)(126)
  • omron(オムロン)(808)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
  • PEPPERL+FUCHS(88)
  • RS PRO(642)
  • SICK(341)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(163)
  • testo(テストー)(57)
  • アサ電子工業(188)
  • オムロンヘルスケア(139)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(339)
  • ヤガミ(214)
  • ユーアールディ(84)
  • 北陽電機(143)
  • 岩田製作所(254)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA

    圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ

    WIKA
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:25mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:25mm

    WIKA
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:25mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8306アズワン品番65-7295-25
  • 圧力センサ 相対 WIKA

    圧力センサ 相対

    WIKA
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:ガス、液面シリーズA-10出力電圧(V)DC0~10、DC0~5接続電気接続:L型電気コネクタ、フォームA及びフォームCタイプ、円型コネクタ、M12×1、ケーブル接続2m電源電圧(V)14~30コード219-7480出力電流(mA)4~20許容差0.5%最大圧力(bar)10アズワン品番65-7324-83IP等級IP65プロセス接続G1/4A DIN3852-E、1/4NPT及びその他最小圧力(bar)0出力タイプアナログ
  • 圧力センサ 絶対 ゲージ WIKA

    圧力センサ 絶対 ゲージ

    WIKA
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力センサ ゲージ WIKA

    圧力センサ ゲージ

    WIKA
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:350mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:350mm

    WIKA
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:350mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8536アズワン品番65-7293-06
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:25mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:25mm

    WIKA
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:25mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8541アズワン品番65-7295-54
  • フロート スイッチ ステンレススチール WIKA

    フロート スイッチ ステンレススチール

    WIKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    WIKA HLS-M フロートスイッチは、小型設計で水平取り付けに適しています。タンクへの横方向の取り付け 動作温度: T:-40 → +120 ℃ 作動圧力 : P =5 bar 限界密度:=800 kg/m3 省スペースな取り付け スイッチは 1 つのコンポーネントだけで構成されます
    仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:500mm●コード番号:205-1291アズワン品番65-7305-86
センサ