絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(122)
  • azbil(旧:山武)(183)
  • Baumer(86)
  • BOURNS(104)
  • CHINO(チノー)(126)
  • omron(オムロン)(808)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
  • PEPPERL+FUCHS(88)
  • RS PRO(642)
  • SICK(341)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(163)
  • アサ電子工業(188)
  • オムロンヘルスケア(139)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(339)
  • ヤガミ(214)
  • ユーアールディ(84)
  • 北陽電機(143)
  • 岩田製作所(254)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K熱電対用延長ケーブル5m testo(テストー)

    K熱電対用延長ケーブル5m

    testo(テストー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    5日以内出荷
    K熱電対延長用ケーブル(メス・オスコネクタ)。
    トラスコ品番819-3612質量(g)115ケーブル長(m)5
  • 高温用温湿度プローブ testo(テストー)

    高温用温湿度プローブ

    testo(テストー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    5日以内出荷
    自動機能切替します。 LEDライト付きです。
    トラスコ品番817-3462精度湿度(%rh):±2(2~98%rh) 温度(℃):±0.2
  • T熱電対防水型高精度浸漬/芯温プローブ testo(テストー)

    T熱電対防水型高精度浸漬/芯温プローブ

    testo(テストー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度心温プローブ。
    トラスコ品番819-3658寸法(mm)112×5Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)7先端径(Φmm)4
  • K熱電対L字型表面温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対L字型表面温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    6日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 L字型高速応答表面プローブ。
    トラスコ品番819-3646寸法(mm)80×5Φ、先端:50×Φ12使用温度範囲(℃)-40~300ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)3
  • K熱電対(Saveris 2 T3)フラットコードプローブ testo(テストー)

    K熱電対(Saveris 2 T3)フラットコードプローブ

    testo(テストー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    サイズ60×Φ5(先端:Φ3.6)ケーブル長(m)2(PTFE)温度測定範囲(℃)-40~220精度(℃)代表値:±1.5(Class1)応答速度7秒
  • K熱電対素線タイプ温度プローブ (ファイバーグラス被覆) testo(テストー)

    K熱電対素線タイプ温度プローブ (ファイバーグラス被覆)

    testo(テストー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷
    サイズ1500×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~400精度(℃)代表値:±2.5(Class2)応答速度5秒
  • 汎用温湿度プローブ testo(テストー)

    汎用温湿度プローブ

    testo(テストー)
    ¥91,980税込¥101,178
    1本
    3日以内出荷
    435-2と435-4専用高精度温湿度プローブ
    トラスコ品番423-9962適合機種TESTO435-2、4質量(g)100分解能(温度)0.1℃(湿度)0.1%RH温度精度±0.3℃湿度測定範囲(%)0~100
  • NTCサーミスタ 食品用ステンレス温度プローブ-(IP65) testo(テストー)

    NTCサーミスタ 食品用ステンレス温度プローブ-(IP65)

    testo(テストー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    6日以内出荷
    仕様食品用(固体内部用)センサ測定範囲(℃)-50~+150寸法(Φ×mm)Φ4×125アズワン品番1-5094-14
  • NTCサーミスタ 浸漬温度プローブ testo(テストー)

    NTCサーミスタ 浸漬温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様液体・固体内部用センサトラスコ品番838-1950測定範囲(℃)-50~+150寸法(Φ×mm)Φ4×115アズワン品番1-5094-11
  • 面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75) testo(テストー)

    面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75)

    testo(テストー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    16日以内出荷
    手軽に温度を測定:対応する測定器 (別売り) に面ファスナー付き温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 面ファスナー付き温度プローブ (NTC) - 特徴と使用範囲 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプ巻付型プローブ (NTC) と測定器を接続します。面ファスナーに固定した300 mmの温度プローブには、高品質なNTCセンサを搭載。 パイプの表面温度測定用温度プローブは、幅広い用途に利用できます。最大直径75 mmのパイプに面ファスナーで簡単に取り付けられます。
    用途水道管や暖房システムの循環パイプの温度測定などに最適付属品面ファスナー付き温度プローブ(NTC)本体、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)63測定範囲(℃)-50~70精度±0.2(-25~70)、±0.4(-50~-25)応答速度60秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65) testo(テストー)

    パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65)

    testo(テストー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    16日以内出荷
    温度を素早く正確に測定:対応する測定器 (別売り) にパイプクランプ表面温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプクランプ表面温度プローブ (NTC) と測定器を接続します。パイプクランプ表面温度プローブには高品質なNTCセンサを搭載。万が一破損しても、簡単にセンサヘッドの交換ができます。 パイプ (直径5~65 mm) の表面温度を測定するパイプクランプ表面温度プローブ (NTC) は、幅広い用途に利用できます。すぐに留めることができるため、パイプへの表面温度プローブの着脱が容易です。
    用途暖房システムの流れ温度・戻り温度の測定や、冷凍空調システムの温度チェックなどに特に適しています。付属品パイプクランプ表面温度プローブ(NTC)(Φ5~65mm)、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)140測定範囲(℃)-50~120精度±0.2(-25~80)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度プローブ1.3m(testo110用) testo(テストー)

    温度プローブ1.3m(testo110用)

    testo(テストー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット
    40日以内出荷
    デジタルプローブは、校正や調整のデータをプローブに保存することができます。常に正確な測定を行えるだけでなく、測定器管理のための便利な機能を搭載しています。デジタルプローブは、接続対象の測定器の精度を加味する必要がないため、予備のプローブを差し替えれば測定を中断する必要はなく、さらに動作中に交換することができます。 デジタルプローブは、testo 150 TUC4データロガーに対応しています。
  • フレキシブルプローブ1m(testo110用) testo(テストー)

    フレキシブルプローブ1m(testo110用)

    testo(テストー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台ほか
    23日以内出荷から40日以内出荷
    フレキシブルな高精度温度プローブには、丈夫なPt100温度センサを搭載。 推奨用途:手が届きにくい場所や液体の測定、テストベッドの温度モニタリング、温度変化に敏感な製品を手が届きにくい場所に保管する場合や、製品の温度管理証明、プロセス温度のモニタリング、食品産業での温度管理証明 (冷凍食品など)、定点温度プローブの検証 (人工気候室など) デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
    用途研究室や産業現場での測定に最適
  • ラボ用温度プローブ ガラス管付(testo110用) testo(テストー)

    ラボ用温度プローブ ガラス管付(testo110用)

    testo(テストー)
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1台ほか
    16日以内出荷から40日以内出荷
    研究室や産業現場での測定に最適です。ガラス被膜ラボ用プローブには、交換可能なガラス被膜を採用しているほか、丈夫なPt100温度センサを搭載しています。そのため、特に腐食性媒体の温度測定に大変適しています。 デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
    用途腐食性物質の測定
  • TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用) testo(テストー)

    TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用)

    testo(テストー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    4日以内出荷
    測定器本体を水、衝撃、ホコリから守る 背面マグネットと卓上スタンドを搭載
    保護等級防塵防水IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力露点プローブ testo(テストー)

    圧力露点プローブ

    testo(テストー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1本
    16日以内出荷
    TESTO635用圧力露点プローブです。 -30℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。
    用途圧縮エア内露点温度計測
  • testo625用温湿度モジュール testo(テストー)

    testo625用温湿度モジュール

    testo(テストー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1本
    当日出荷
    testo625の交換用センサです。
    セット内容温湿度モジュール外形寸法(mm)170×50×300精度(%)±2.0(TPM)湿度測定範囲(%)0.5~40表示分解能(%)0.5バッテリー単四形電池×2
  • testo 316-4用冷媒スペアセンサヘッド testo(テストー)

    testo 316-4用冷媒スペアセンサヘッド

    testo(テストー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    16日以内出荷
    仕様316-4用冷媒スペアセンサヘッドトラスコ品番819-3625セット内容センサヘッド質量(g)40
  • 面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ testo(テストー)

    面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    16日以内出荷
    面ファスナーで配管に巻いて配管温度を測定。
    付属品プローブトラスコ品番819-3673寸法(mm)395×20温度測定範囲(℃)-40~120精度(℃)±1.5パイプ径(Φmm)120まで
  • 壁面表面サーミスタ温度プローブ testo(テストー)

    壁面表面サーミスタ温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    9日以内出荷
    壁面にネジ止めして測定誤差を最小限に測定。NTCタイプの温度プローブ。
    付属品プローブトラスコ品番819-3682ケーブル長(m)3温度測定範囲(℃)-50~80精度(℃)±0.2
  • 高精度圧力露点プローブ testo(テストー)

    高精度圧力露点プローブ

    testo(テストー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1本
    22日以内出荷
    TESTO635用圧力露点プローブです。 -45℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。 -40℃tpdでの検査証付です。
    用途圧縮エア内露点温度計測トラスコ品番817-3464
  • TESTO176T4温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点 testo(テストー)

    TESTO176T4温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点

    testo(テストー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    3日以内出荷
    熱電対4chの電池駆動ロガーで現場を選ばず測定できます。
    仕様TK熱電対対応トラスコ品番819-3710セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書外形寸法(mm)103×63×33温度範囲(℃)-200~1000℃(熱電対によりことなる)精度(℃)±1%rdg(-200~-100.1℃)、±0.3(-100~70℃)、±0.5%rdg(その他)材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal電池寿命約8年(15分間隔)メモリー数200万データ
  • T熱電対冷凍食品用温度プローブ testo(テストー)

    T熱電対冷凍食品用温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    16日以内出荷
    T熱電対タイプの温度プローブ。
    トラスコ品番819-3663寸法(mm)110×8Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)8先端径(Φmm)4ねじ
  • T熱電対防水型表面プローブ testo(テストー)

    T熱電対防水型表面プローブ

    testo(テストー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    16日以内出荷
    T熱電対タイプの温度プローブ。 防水表面温度プローブ。
    トラスコ品番819-3660寸法(mm)112×5Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)30先端径(Φmm)6
  • T熱電対防水型食品用温度プローブ testo(テストー)

    T熱電対防水型食品用温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    6日以内出荷
    T熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス製プローブ。ケーブルも腐食につよいPUR。
    トラスコ品番819-3661寸法(mm)110×4Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)30先端径(Φmm)3.2
  • T熱電対超高速ニードル型プローブ testo(テストー)

    T熱電対超高速ニードル型プローブ

    testo(テストー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    23日以内出荷
    T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度・高速応答プローブ。
    トラスコ品番819-3676寸法(mm)150×1.4Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~250精度(℃)±0.2応答時間(秒)2
  • T熱電対食品用温度プローブ testo(テストー)

    T熱電対食品用温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    16日以内出荷
    T熱電対タイプの温度プローブ。 高温にも強いPTFEケーブル。
    トラスコ品番819-3664寸法(mm)110×4Φ質量(g)120ケーブル長(m)1.6温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)7先端径(Φmm)3.2
  • T熱電対気体用温度プローブ testo(テストー)

    T熱電対気体用温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    16日以内出荷
    T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度気体プローブ。
    トラスコ品番819-3659寸法(mm)112×5Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)25先端径(Φmm)4
  • T熱電対グリップハンドル付き食品用温度プローブ testo(テストー)

    T熱電対グリップハンドル付き食品用温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    16日以内出荷
    T熱電対タイプの温度プローブ。 T字グリップで突刺しやすいデザイン。 PURケーブルで腐食にも強い。
    トラスコ品番819-3662寸法(mm)115×5Φケーブル長(m)12温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)6先端径(Φmm)3.5ねじ
  • Pt100防水型表面温度プローブ testo(テストー)

    Pt100防水型表面温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    28日以内出荷
    Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100表面プローブ。
    トラスコ品番819-3667寸法(mm)225×5Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)40先端径(Φmm)9
  • Pt100防水型浸漬/芯温プローブ testo(テストー)

    Pt100防水型浸漬/芯温プローブ

    testo(テストー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100防水タイプ。
    トラスコ品番819-3665寸法(mm)225×5Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±0.15+0.2%rdg応答時間(秒)12先端径(Φmm)3.7
  • Pt100汎用気体用温度プローブ testo(テストー)

    Pt100汎用気体用温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    22日以内出荷
    Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100気体プローブ。
    トラスコ品番819-3666寸法(mm)225×5Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2(PTFE)精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)70先端径(Φmm)4
  • Pt100耐腐食性 ラボ用温度プローブ testo(テストー)

    Pt100耐腐食性 ラボ用温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    4日以内出荷
    Pt100タイプの温度プローブ。 腐食性のある液体などを測定できるガラス管シース。
    トラスコ品番819-3668寸法(mm)200×6Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)45先端径(Φmm)5
  • NTCアルミニウム製スリーブプローブ testo(テストー)

    NTCアルミニウム製スリーブプローブ

    testo(テストー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    23日以内出荷
    アルミスリーブで応答性を遅くしました。 NTCタイプの温度プローブ。
    寸法(mm)40×6Φ使用温度範囲(℃)-30~150ケーブル長(m)2.4センサーサーミスタセンサ精度(℃)±0.2
  • K熱電対防水型表面温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対防水型表面温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    23日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。
    トラスコ品番819-3648寸法(mm)115×5Φ使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)30先端径(Φmm)6
  • K熱電対防水型表面温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対防水型表面温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。
    トラスコ品番819-3644寸法(mm)150×2.5使用温度範囲(℃)-40~1000ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)20
  • K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ testo(テストー)

    K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ

    testo(テストー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌日出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付きフレキシブルプローブ。
    トラスコ品番819-3641寸法(mm)300×1.5Φ使用温度範囲(℃)-40~800ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)2
  • K熱電対防水型食品用温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対防水型食品用温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。
    トラスコ品番819-3680使用温度範囲(℃)-40~230
  • K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    4日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス仕様の防水タイプ。
    トラスコ品番819-3649寸法(mm)125×4Φ使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.5精度(℃)±2.5応答時間(秒)7先端径(Φmm)3.2
  • K熱電対表面用温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対表面用温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷
    K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。 バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。 短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
    トラスコ品番838-1946長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115色グレー直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12質量(g)126測定範囲(℃)-60~300ケーブル長(m)1.17精度Class 2ケーブル固定:可能応答速度3秒インターフェイスプラグ熱電対
センサ