近接センサ (1) 振動センサ/漏液センサ/その他センサ (2) エンコーダ (6) 圧力・流量センサ (1) カテゴリ: センサブランド: omron(オムロン)すべて解除
漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン) 当日出荷 から 62日以内出荷
漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
仕様 絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2 質量(g) 約20(1m) 使用周囲温度(℃) -15~60
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 保護構造 IEC規格 IP50 エンコーダ種類 インクリメンタル形
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C omron(オムロン) 当日出荷 から 42日以内出荷
付属品 カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約280(梱包状態) 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 12000 保護構造 IEC規格 IP50 耐電圧 コンデンサアースのため除外します。 材質(ケース) 亜鉛合金 分類 シャフトタイプ 消費電流(mA) 150以下 周囲湿度(%RH) 使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2 ) 3×10-6 以下 立ち上り/立ち下がり時間 1μs以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 出力軸許容ラジアル荷重(N) 50(ただし精度保証時は20) 出力軸許容スラスト荷重(N) 30(ただし精度保証時は10) 材質(取付金具) 鉄 亜鉛メッキ 最大応答周波数(kHz) 200 起動トルク(mN・m[gfcm]) 9.8以下 周囲温度(℃) 使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと) 出力相 A、B、Z相 出力位相差 A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T) 材質(シャフト) SUS303 絶縁抵抗 コンデンサアースのため除外します。 エンコーダ種類 インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z 各方向 3回
圧力センサ ゲージ EBPCシリーズ omron(オムロン) 7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体) アルミニウム 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 シリーズ E62C シャフト 丸型 外径(Φmm) 50 材質(ケース) 亜鉛合金 保護回路 負荷短絡保護、電源逆接続保護 材質(シャフト) SUS420J2
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A omron(オムロン) 当日出荷 から 42日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造 IEC規格 IP65 付属品 取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約300(梱包状態) 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 5000 材質(ケース) アルミニウム 分類 アブソリュート形 シャフトタイプ 消費電流(mA) 70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2 ) 2.3×10-6 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min 出力軸許容ラジアル荷重(N) 80 出力軸許容スラスト荷重(N) 50 起動トルク(mN・m[gfcm]) 常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃) 動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 材質(シャフト) SUS303 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類 アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z 6方向3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C omron(オムロン) 当日出荷 から 42日以内出荷
材質 板バネ:SUS304 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約120(梱包状態) 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 保護構造 IEC規格 IP50 材質(ケース) 鉄 分類 インクリメンタル形 中空軸タイプ 周囲湿度(%RH) 使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2 ) 2×10-6 以下 耐振動(耐久) 10~500Hz 100m/s2 または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h 出力軸許容ラジアル荷重(N) 29.4 出力軸許容スラスト荷重(N) 4.9 最大応答周波数(kHz) 100 起動トルク(mN・m[gfcm]) 1.5以下 周囲温度(℃) 使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと) 出力位相差 A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T) エンコーダ種類 インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
ヒータ断線警報器 K2CU omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間) 定格周波数(Hz) 50/60(共用) 制御出力 1c AC220V 2A(cosΦ=0.4) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久) 16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min 使用周囲湿度 45~85%RH 温度の影響 ±10%以内(20±30℃にて 復帰方式 自動復帰方式 誤差 (整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内 周波数の影響 ±3%以内(定格周波数の±5%にて)
インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm omron(オムロン) 7日以内出荷
汎用インクリメンタルエンコーダインクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外径E6FA: 60 mm
仕様 ●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHz●コード番号:744-5330 アズワン品番 65-7358-66
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,268 ~ ¥ 5,698 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 5,168 ¥ 4,698 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 9,898 ¥ 8,998 バスケットへ