絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: センサ

5,319件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン)

    透明体検出光電センサ E3S-DB

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
  • 光電センサ E3FA omron(オムロン)

    光電センサ E3FA

    omron(オムロン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
  • 大型・標準交流電流センサ ユーアールディ

    大型・標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサ。 適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力:M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
    仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)8.6Ω(参考値)質量(g)180許容電流(A)600Arms連続構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子M3×5L(BSネジ端子)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
  • Φ12穴・小型化交流電流センサ ユーアールディ

    Φ12穴・小型化交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    汎用標準品の中型電流センサ(CTL-12-S36-10)と巻線数(1000T)共通で適用電流を150Aまでとした電気仕様共通の小型化機種。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
    仕様(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)29Ω(参考値)質量(g)20許容電流(A)180Arms連続構造PBT樹脂ケース耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.1~150Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
  • デジタル変位センサ センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタル変位センサ センサヘッド

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥60,310~税込¥66,341~
    1個
    当日出荷
    スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム! 活線挿抜に対応。 耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。 平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。 摺動回数1億回以上(代表値)。 クラス最高精度。 金属ガイド回り止め構造。 先端軸ブレ量35μm以下。
    仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)ストローク(mm)10.5以上質量(g)約80測定範囲(mm)10適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ材質(ボディ)亜鉛耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~60動作表示灯2色LED(橙色/緑色)標高(m)(質量)2000以下汚染度(使用環境)2機械的寿命1億回以上材質(スピンドル)工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
  • 磁気近接用マグ アサ電子工業

    磁気近接用マグ

    アサ電子工業
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    磁気近接センサは無接点で信頼性が高いだけでなく、どの方向からでも円形の動作曲線に対して垂直に近づくように出来るので、動きにぶれがあっても高精度で安定的位置検知が得られます。 「マグ」は近接用の発磁ユニットの略語で、単体磁石をプラスチックで被膜し、ねじ等で取り付けるようになっています。他の一般の近接センサに比べ小形で大きな検出距離が得られます。(磁石単体が剥き出しでは鉄片等が付着し易く、トラブルの原因になる心配があります) 磁石単体「AG0304」はΦ3×4の希土類磁石で、回転体(カップリングのハブ等)の外周に埋め込んで回転位置の検出、回転速さの検出センサ等に利用できます。磁石単体は大小揃えており、機械組込用のご相談に応じることが可能です。また周辺空間のない小形装置にも実装しやすい利点があります。
  • 室内形センサ DSWシリーズ 神港テクノス

    室内形センサ DSWシリーズ

    神港テクノス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個質量(g)90取付方式ボックスカバーへの取付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く)使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)全長(m)1
  • ASTMミニチュアコネクタ(K熱電対用) 佐藤計量器製作所

    ASTMミニチュアコネクタ(K熱電対用)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途K熱電対用ミニチュアコネクタ種別K熱電対用アズワン品番1-9930-11
  • 逆相欠相リレー K8DS-PH omron(オムロン)

    逆相欠相リレー K8DS-PH

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    電源(V)三相3線: AC200~480定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480機能動作逆相+欠相監視
  • 表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    表面温度測定用K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着形温度センサ(L字形)
    仕様圧着L字形測定範囲(℃)-40~500全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
  • ハンディ温湿度計用 交換センサ(センサ一体型) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計用 交換センサ(センサ一体型)

    CHINO(チノー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    HN-EH一体形専用 交換素子
  • サーモカップル ホーザン

    サーモカップル

    ホーザン
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    測定範囲-40~760℃規格JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠線径(Φmm)0.1確度測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方リード線長さ(mm)500(コネクタ含む)
  • 小形磁気近接スイッチ 富士電機

    小形磁気近接スイッチ

    富士電機
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
  • 小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC型式拡散反射タイプ品名センサヘッド種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • ワンタッチケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ワンタッチケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ

    岩田製作所
    ¥289~税込¥318~
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ

    岩田製作所
    ¥439~税込¥483~
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 取付ベースF 岩田製作所

    センサブラケット 取付ベースF

    岩田製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本材質アルミ(A6063BE T5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット LフリーHDタイプ 岩田製作所

    センサブラケット LフリーHDタイプ

    岩田製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直線変位センサ LP-FPシリーズ 緑測器

    直線変位センサ LP-FPシリーズ

    緑測器(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    種類測長センサ抵抗値許容差(%)±20抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±1出力スムーズネス0.1%以下
  • 接触形直線変位センサ LP-50F シリーズ 緑測器

    接触形直線変位センサ LP-50F シリーズ

    緑測器
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    質量(g)約75種類その他の変位センサ
  • センサブラケット Z型近接用ブラケット 岩田製作所

    センサブラケット Z型近接用ブラケット

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • HP100 シリーズ用アクセサリ azbil(旧:山武)

    HP100 シリーズ用アクセサリ

    azbil(旧:山武)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
  • アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類アンプ内蔵型検出方式透過型電源電圧(V)DC10~28(リップル10%以下)ヘッド形状角適合パイプ径(Φmm)8~13光色赤外線検出対象水
  • コネクタ付コード PA5 シリーズ azbil(旧:山武)

    コネクタ付コード PA5 シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。配線・かしめ作業からの解放。万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。機械組付けと電気配線をいちどに実施可能。フレキシブル生産ラインに対応容易。切削油などのかかる環境でも使用可能(IP67)。
    保護構造IP67
  • センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(角シャフト用) 岩田製作所

    センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(角シャフト用)

    岩田製作所
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個材質ポリアミド PA(66N)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射板 シートタイプ E39-R omron(オムロン)

    反射板 シートタイプ E39-R

    omron(オムロン)
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZM omron(オムロン)

    ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZM

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • 一級漏電火災警報器用 AGD omron(オムロン)

    一級漏電火災警報器用 AGD

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    30年の実績をもつロングセラー品がリニューアル基本機能はそのままにコンパクト化を実現。表面型は取りつけ寸法そのままにコンパクト化、角胴埋込型は体積比を約半分に。(形AGD-U2除く)。デジタルフィルタを内蔵し高周波ノイズによる影響を低減、 より精度の高い漏電監視を実現しました。出力接点構成は1c+1a×監視回路数ですので、外部信号接点による遠隔監視や監視回路別の警報出力が可能。角胴埋込型にも内蔵ブザーを搭載。(形AGD-U2除く)。お好みの外部ブザーへの警報出力も可能。リニューアル品すべてが自動復帰・手動復帰選択可能。(形AGD-N5、形AGD-NY5、形AGD-N52)
    使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、氷結・結露しないこと)使用湿度範囲45~85%RH(ただし、結露しないこと)電流(mA)(公称作動)50-100-200-400-800 5段階切替復帰方式自動、手動切替方式接点容量AC100V 1A、 AC200V 0.5A耐電圧(V/min)AC1400 50/60Hz (充電金属部とケース間)
  • レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL omron(オムロン)

    レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL

    omron(オムロン)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
  • ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形

    omron(オムロン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • スマートセンサ リニア近接タイプ アンプユニット部 ZX-E omron(オムロン)

    スマートセンサ リニア近接タイプ アンプユニット部 ZX-E

    omron(オムロン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    欠品中
    コード長さ(m)2
  • スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ omron(オムロン)

    スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ

    omron(オムロン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    フッ素樹脂コーティング近接センサ 抜群の耐スパッタ性
    保護構造IEC規格 IP67動作モードNO
  • 長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UD omron(オムロン)

    長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UD

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限におさえます。
    全長(mm)12.8質量(g)約14品名アンプシリーズK7L全幅(mm)28.8応答時間(漏液検出)動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下、電源投入時立ち上がり時間:2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~1可変(復帰)動作抵抗値の105%以上耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離(配線用ケーブル、漏液検知帯)総和400m以下耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部:AC1000 50/60Hz 1分間衝撃(耐久)(m/s2)150、3軸6方向 各3回全体的な深さ(mm)46耐振動(Hz)10~150片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
  • 透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8 omron(オムロン)

    透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8

    omron(オムロン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    70日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下スポット径Φ2mm(検出距離30mm時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)検出範囲(mm)10~50周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最小検出物体(mm)Φ0.1(銅素線)スポット径(Φmm)Φ2(検出距離30mm時)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • センサ取付金具(EX-10シリーズ用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ取付金具(EX-10シリーズ用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2
  • 温度センサ(移動回転用) 安立計器

    温度センサ(移動回転用)

    安立計器
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷
    移動・回転している表面の温度計測に適しています。
    熱電対E
  • ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット ストレートタイプ 岩田製作所

    ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット ストレートタイプ

    岩田製作所
    ¥279~税込¥307~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    タイプストレートタイプ取付ピッチ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
センサ