近鉄センサ(3線式) AR012アサ電子工業
IoT角度センサ延長コードSIRC(サーク)
延長用コード武藤工業
インクリメンタル 位置決めカウンタ武藤工業
エンコーダ入力用コネクタ武藤工業
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100HzTELEMECANIQUE SENSORS
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS40C-18-20アサ電子工業
磁気近接センサ RS PRORS PRO
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x50mmRS PRO
RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:1mRS PRO
RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1mm, プローブ長さ:500mmRS PRO
RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.3mm, プローブ長さ:1mRS PRO
センサ取付金具 PSLC-M-SB PSLC-M-SBイマオコーポレーション
ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
近接センサ CSシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
近接センサ APS-10~15シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ロックナットomron(オムロン)
タッチプローブ用スタイラス ※タッチプローブ本体別売りMetrol(メトロール)
被覆熱電対(T熱電対/PVC被覆内銅遮蔽付)山里産業(ヤマリ)
K熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)エスコ
光ファイバセンサ IP67 12 → 24 V dcomron(オムロン)
光ファイバセンサ IP67omron(オムロン)
光ファイバセンサomron(オムロン)
近接センサ用磁石 電極ホルダー 3極電極omron(オムロン)
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
インクリメンタルエンコーダ 5000 インクリメンタル 軸径:10mmSICK
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800HzPEPPERL+FUCHS
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 200Hzomron(オムロン)
ブラケット 取り付けブラケット W24-2、W34SICK
アブソリュート形 8192 アブソリュート 軸径:10mmSICK
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
被覆熱電対林電工
光電センサ バレル形 検出範囲 7.2 mSICK
高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ(グリップ無)安立計器
LR5011用温度センサ(ラグ端子・5m)HIOKI(日置電機)