絞り込み
検出距離(mm)
- 0.8(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2~5(1)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 106(1)
- 160(1)
- 280(1)
- 300(1)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
- 2600(1)
- 3200(1)
- 3300(1)
- その他(3)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出方式
- その他(1)
- 反射型(1)
- 回帰反射型(2)
- 距離設定反射型(1)
- 透過型(1)
- 限定反射型(1)
検出対象
- その他(4)
ヘッド形状
- -(8)
- 円(1)
センサ形状
- -
- F形(8)
- K形(11)
- L形(10)
- R形(8)
- T形(8)
- U形(7)
- Y形(3)
- その他(17)
- タテ形(3)
- ネジ形(48)
- パイプ取付形(2)
- フラット形(1)
- ヨコ形(4)
- 円柱形(27)
- 密着取付形(3)
- 標準形(1)
- 角形(50)
ブランド
- omron(オムロン)(10)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
商品豆知識

スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
フォト・マイクロセンサ 限定反射形コネクタタイプ EE-SPY31/41
omron(オムロン)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷背景物体が鏡面体でも20mm離せばワークを安定検出 Φ0.05mmの銅素線のような微小物体も検出可能 検出距離のバラツキが小さい 外乱光に強い変調光タイプ出力形式NPN電圧出力
フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から7日以内出荷周囲の外乱光に強い変調光タイプ。電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ。電圧出力タイプ。調整しやすい光軸マークつき。調整、動作確認に便利な入光表示灯付き出力形式NPN電圧出力
アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC
omron(オムロン)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から66日以内出荷小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL
omron(オムロン)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から69日以内出荷E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)アンプユニット部 E2CY-SD
omron(オムロン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から3日以内出荷接続方式コード引き出しタイプ使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
長距離形近接センサ TL-LP/LY
omron(オムロン)¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から61日以内出荷検出距離50mmの長距離形質量(g)約1.4タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄100×100×1材質(ケース)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70( ただし、氷結、結露しないこと)設定距離(mm)0~40検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下材質(検出面)ポリエステル動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)15以下検出ヘッドサイズΦ85