絞り込み
検出距離(mm)
  • 10
  • 1.5(27)
  • 2(58)
  • 3(34)
  • 4(48)
  • 5(74)
  • 7(29)
  • 8(55)
  • 15(50)
  • 20(27)
  • 30(37)
  • 50(35)
  • 100(36)
  • 200(22)
  • 300(38)
  • 500(31)
  • 1000(40)
  • 2000(27)
  • 3000(21)
  • その他(29)
検出方式
  • -(1)
  • その他(3)
  • 反射型(2)
  • 拡散反射型(1)
  • 透過型(1)
  • 限定反射型(1)
  • 静電容量型(1)
  • 高周波発振型(4)
検出対象
  • その他(3)
  • 磁性金属(15)
  • 非磁性金属(1)
ヘッド形状
  • -(3)
  • ネジ(15)
  • (12)
  • (1)
  • (5)
センサ形状
  • -(1)
  • その他(2)
  • ネジ形(20)
  • 円柱形(3)
  • 角形(5)
ブランド
  • omron(オムロン)(25)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(8)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • ifm electronic(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(2)
omron(オムロン)・TELEMECANIQUE SENSORS・AUTONICS(オートニクス)・ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)・IDEC(和泉電気)・ifm electronic・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・azbil(旧:山武)・CONTRINEX(コントリネックス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • 角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)

    角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)

    近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • 樹脂ケースタイプ近接センサ E2F omron(オムロン)

    樹脂ケースタイプ近接センサ E2F

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • 円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
  • フラットタイプ近接センサ E2K-F omron(オムロン)

    フラットタイプ近接センサ E2K-F

    omron(オムロン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スペース効率のよいフラットタイプ(アンプ内蔵形、厚さ10mm) 金属面への直接取りつけが可能
    付属品調整用ドライバ、取扱説明書標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)10以下(DC24V時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~7.5電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響-10~55℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以下材質(検出面)耐熱ABS感度調整11回転ボリウム表示灯検出表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)シールド非シールド応差検出距離の15%以下出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min残留電圧(V)1.5以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ、最大100(DC30V時)検出ヘッドサイズ50mm×10.1mm×20mm電源の種類直流3線式
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
    用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
  • 円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)

    溶接工程向け近接センサ

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2 omron(オムロン)

    ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
    付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)AC20~264応答周波数(Hz)25材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)1.7以下表示灯動作表示:(赤色)応差検出距離の10%以下耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
  • アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H omron(オムロン)

    アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    品名センサ部検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
  • 耐薬品タイプ近接センサ E2FQ omron(オムロン)

    耐薬品タイプ近接センサ E2FQ

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂
  • 耐油近接センサ E2ER omron(オムロン)

    耐油近接センサ E2ER

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形

    omron(オムロン)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 近接センサ APS-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-GKシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    実績のある汎用エコノミータイプ 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
    電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGK
  • 近接センサ APS-Fシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-Fシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN/PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
    電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出面前面
  • ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応
    用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
  • 高周波誘導式近接センサ ifm electronic

    高周波誘導式近接センサ

    ifm electronic
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    2線式技術。広い温度に対応し多用途。機械上の正確な位置検出用
    付属品ロックナット: 2材質PBT取付埋込み可質量(g)171.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 52保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):150検出距離(mm)10 ± 10 %ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~8.1短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)460漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)4.6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)4電気仕様PNP/NPN
  • DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付 IDEC(和泉電気)

    DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付

    IDEC(和泉電気)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から113日以内出荷
    フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
    構造金属製円柱形ねじ付検出対象センサ形状ネジ型
  • スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ omron(オムロン)

    スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    フッ素樹脂コーティング近接センサ 抜群の耐スパッタ性
    保護構造IEC規格 IP67動作モードNO
  • 近接センサ APS-GMDシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-GMDシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)
    電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD検出方式誘導
  • 近接センサ APS-Fシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-Fシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)
    取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U出力2線・NO(V)動作原理誘導検出面前面センサ形状樹脂角型
  • 角形近接センサ交流2線式PSNシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    角形近接センサ交流2線式PSNシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2方向前面検出電源電圧(V)AC100~240保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • 角形近接センサ直流3線式PSシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    角形近接センサ直流3線式PSシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式 omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    直交流両用タイプ
    付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
  • カラーマークセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    カラーマークセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    デジタルカラーマークセンサLX-100シリーズは、高精度センシングを可能にする、同軸反射光学系と約1mm×5mmのシャープなスポットで、安定したマーク検出が可能です。
    種類ファイバユニット検出距離(mm)10±3曲げ半径(mm)R2
  • 高周波誘導式近接センサ ifm electronic

    高周波誘導式近接センサ

    ifm electronic
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    AC/DC出力レベルの組み合わせ。2線式技術。沈着から保護するスムースなプラスチック外装。PVCケーブル付き。スイッチング状態が見やすい
    付属品固定用金具: 1材質PBT取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 20 / L = 77保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)10 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装シリンダー設定距離(mm)0~8.1使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)70漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    Telemecanique 誘導型センサ. Telemecaniques M30 Rotation Monitoringシリーズは、金属検出が必要なアプリケーションで使用するために開発・設計された近接センサです。これらTelemecanique OsiSense XSシリーズ円筒形誘導型近接センサは、60 mm までの金属物体の非接触検出用に設計されています。これらの製品は、埋込可能な黄銅ボディの LED ステータスディスプレイを備えています。各ボディには、 2 m の配線済みケーブルと逆極性保護機能が付いています。主に食品飲料業界の用途で使用されています。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導型近接センサにはコイルと発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。このフィールドに金属が入力されると、振動振幅が変化します。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出されたユーザーと/又は対応する機器が表示されます。誘導型近接センサは、あらゆる産業での使用に適しています。一般的な用途には、食品 / 飲料産業、ロボット、工作機械、梱包、マテハンなどがあります。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
    仕様センサ技術 = 誘導、本体形状 = ネジ付きバレル、出力機能 = NC<長さ = 81mm、実装タイプ = 埋込型材質金属ケーブル長(m)2検出距離(mm)10電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+70ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    検出距離(mm)10保護等級IP67ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 洗浄 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 洗浄 1kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO長さ = 50mm実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +50℃検出距離(mm)10接続M12電源電圧(V)12→24 DCねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
  • 近接センサ  CSシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ CSシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    木、紙、プラスチック、水など非金属まで検出可能。 。ポテンショメータで動作距離を調整(CS-16-5N) 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
    取付非埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP66シリーズCS出力3線・NPN・NO検出方式静電容量検出距離(mm)10ヘッド形状樹脂角型検出面上面
  • 近接センサ APS-GMDシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-GMDシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧 DC12-24V 。出力形態 NO(ノーマルオープン)
    電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD出力2線・NO検出方式誘導
  • 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)

    溶接工程向け近接センサ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット保護構造IEC60529規格 IP67ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内極性有極性材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h電源の種類直流3線式
  • DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじ付 IDEC(和泉電気)

    DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじ付

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1台
    42日以内出荷から113日以内出荷
    フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
    保護構造IP67(IEC)構造樹脂製円柱形ねじ付接続方式ケーブルヘッド形状ネジ検出対象センサ形状ネジ型
  • 静電容量形アンプ分離近接センサ(長距離タイプ) E2J omron(オムロン)

    静電容量形アンプ分離近接センサ(長距離タイプ) E2J

    omron(オムロン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~+55(ただし、氷結、結露しないこと)
センサ