絞り込み
分配数
  • 6
  • 2(35)
  • 3(26)
  • 4(30)
  • 5(10)
  • 8(13)
ブランド
  • マスプロ電工(5)
  • 日本アンテナ(3)
  • サン電子(2)
  • マックステル(1)
  • エスエスエーサービス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分配数から絞り込む
2(35)
3(26)
4(30)
5(10)
6
8(13)
アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz) エスエスエーサービスアンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz)エスエスエーサービス(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。 TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。
放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応マスプロ電工(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ マックステル4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプマックステル
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応マスプロ電工
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)マスプロ電工
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様優良住宅部品適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送RoHS指令(10物質対応)対応端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器 マスプロ電工1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器マスプロ電工
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送種別屋内用タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)端子F型端子 亜鉛ダイガスト製RoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応屋内用分配器 日本アンテナ4K8K対応屋内用分配器日本アンテナ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から8日以内出荷
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 端子可動型 マスプロ電工1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 端子可動型マスプロ電工
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS
4K8K対応 分配器 接栓可動式 日本アンテナ4K8K対応 分配器 接栓可動式日本アンテナ
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。 同一方向出力なのでケーブルが纏まり配線が容易です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様可動式適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz周波数帯域(MHz)10~3224設置場所屋内用インピーダンス(Ω)75(F型)
4K8K対応 分配器 全電通 日本アンテナ4K8K対応 分配器 全電通日本アンテナ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
タイプ全端子電流通過型周波数帯域(MHz)10~3224
4K8K対応全通電分配器 サン電子4K8K対応全通電分配器サン電子
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
タイプ全端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz) サン電子4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz)サン電子
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFタイプ1端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15

分配器・分岐器』には他にこんなカテゴリがあります

分配器