絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • モノタロウ(14)
  • CEJN(セイン)(582)
  • イチネンTASCO(397)
  • エスコ(288)
  • 因幡電工(218)
  • Panasonic(パナソニック)(176)
  • 未来工業(134)
  • ネグロス電工(115)
  • BBKテクノロジーズ(54)
  • フソー化成(52)
  • エアコンカバーサービス(48)
  • カナフジ電工(46)
  • オーケー器材(43)
  • アサダ(39)
  • JEFCOM(ジェフコム)(39)
  • 橋本クロス(38)
  • 東栄工業(37)
  • 多久製作所(37)
  • 日晴金属(35)
  • JAPPY(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器)) ダイキン工業

    HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器))

    ダイキン工業(5件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本(9kg)
    3日以内出荷
    HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
    成分HFC-32色無色透明冷媒の種類R32オゾン破壊系数0融点(℃)-136凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675
  • 光触媒集塵・脱臭フィルター枠無 ダイキン工業

    光触媒集塵・脱臭フィルター枠無

    ダイキン工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    枠無フィルターのため低コストです。
    トラスコ品番555-9397適合機種ルームエアコン各種高さ(mm)5品名光触媒集塵・脱臭フィルタ(枠なし)縦(mm)101横(mm)199
  • R-410aフルオロカーボンガス ダイキン工業

    R-410aフルオロカーボンガス

    ダイキン工業(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本(10kg)
    3日以内出荷
    R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
    用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒成分HFC-32/125オゾン破壊系数0混合比50/50飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
  • HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器 ダイキン工業

    HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器

    ダイキン工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    HFC-32(R-32) は環境性/エネルギー効率/安全性/経済性の観点でバランスの取れた空調用冷媒です。オゾン層破壊係数(ODP)※1 がゼロ、地球温暖化係数(GWP)※2 が 675 であるため、従来冷媒のR-410A やHCFC-22(R-22)に比べて環境への影響が低減されます。GWP はR-410A と比べ、約68%低減。R-32 は R-22 や R-410A に比べて 1.5 倍の冷凍能力を有します。このような特性から、夏場の電力需要ピーク時の電力不足の緩和にも寄与します。冷媒の安全性を規定する国際規格(ISO817:2014)では、R-32 の燃焼性区分は微燃性 (Class 2L:最も弱い燃焼性区分) に区分されています。空調機器での使用に関しては、リスクアセスメントを実施した上、安全に使用できることを確認しています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
    用途HFC-32 は液化高圧ガスです。ご使用前に必ずメーカー発行の SDS および梱包箱に記載の注意事項をお読み下さい。径(Φmm)口金:5/16フレア(1/2UNF-20) ※R410冷媒NRC と同等梱包内容NRC 容器(Non-Refillable Cylinder) サイフォン管付き
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    翌々日出荷
    壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
    質量(kg)2寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:150~940×200~341最大積載量(kg)60
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌々日出荷
    屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
    質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:80~680×200~341勾配角屋根:11°~30°最大積載量(kg)60
  • R-407Cフルオロカーボンガス ダイキン工業

    R-407Cフルオロカーボンガス

    ダイキン工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1本(10kg)
    3日以内出荷
    軽量で作業性が向上。 接続口保護キャップ付。 ボンベアダプターは不要。 空容器の引き取り依頼はFAXで。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
    成分HFC-32/HFC-125/HFC-134a23(±2)/25(±2)/52(±2)冷媒の種類R-407Cオゾン破壊系数0(CFC11=1)沸点(℃)温度:-43.6純分(%)99.5以上飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19平均分子量86.2
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    翌々日出荷
    天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
    質量(kg)3.3寸法H(mm)有効吊:640寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:300~690×D150~341最大積載量(kg)60
  • ロングライフフィルター ダイキン工業

    ロングライフフィルター

    ダイキン工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    3日以内出荷
    用途空調機フィルタRoHS指令(10物質対応)対応

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材