絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(11)
- 因幡電工(88)
- イチネンTASCO(77)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- エスコ(24)
- 未来工業(21)
- メック(15)
- アサダ(9)
- BBKテクノロジーズ(8)
- YAMAZEN(山善)(8)
- 日晴金属(8)
- JAPPY(7)
- オーケー器材(7)
- フソー化成(7)
- ショーワ(7)
- 多久製作所(6)
- 橋本クロス(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- 横浜油脂工業(Linda)(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
- ブランドをもっと見る

これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
これカモ 真空式パイプクリーナー エアコンドレンホース用 (簡単 つまり解消)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5152-01
これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。 エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。 接続部品が不要で、取付簡単です。 ホースを連結させることで延長できます。材質ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PE使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷から5日以内出荷断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン