絞り込み
ブランド
「種類」から絞り込む

MD立面インコーナー90°(室内用)
因幡電工(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷用途立面内曲り90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類立面インコーナー90°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
MD平面コーナー90°(室内用)
因幡電工(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷用途平面90°曲り材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類平面コーナー90°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
フラットエルボミニ
Panasonic(パナソニック)¥589~税込¥648~1個4日以内出荷被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。種類エルボ
MD立面スライドコーナー(室内用)
因幡電工¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷用途段差継手材質ABS色ネオホワイト種類立面スライドコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法H(mm)25寸法D(mm)39寸法G(mm)40
エルボ(立面 90°)
メック(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。仕様立上用材質ASA色アイボリー種類エルボ
MD立面アウトコーナー90°(室内用)
因幡電工(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷用途立面外曲り90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類立面アウトコーナー90°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
配管用エルボ 90度曲がり エアコン用
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷エアコン配管用のダクト(曲がり)です。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用材質ASA色アイボリー
フラットエルボ(室内用)
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。種類エルボ
MD平面コーナー45°(室内用)
因幡電工¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から4日以内出荷用途平面45°曲り材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類平面コーナー45°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
クリ10スリムコーナーⅢ(床合板対応)
栗山百造¥299税込¥3291個3日以内出荷1.クリ10スリムコーナーⅢは、引き寄せ金物10kNに該当する金物です。2.従来この箇所には、引き寄せ金物10kN・羽子板ボルトなどが使用されてきましたが、クリ10スリムコーナーⅢはビス打ちタイプな為、木材のボルト穴あけ加工が不要です。3.柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することが出来ます。4.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。5.全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。6.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…4本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)…2本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm…1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当色シルバー種類支持金具表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
エアコン配管用 入隅・出隅コーナー 90度
オーム電機¥639税込¥7031個翌々日出荷エアコン配管用の入隅/出隅兼用曲がりです。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。立面90度の出隅入隅兼用曲がり。80mm配管用材質ASA色アイボリー