2ページ目: コーナー/エルボ


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
57件中 4157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • PDコーナー45° 因幡電工

    PDコーナー45°

    因幡電工
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    用途45°曲がりアイボリー種類エルボ寸法A(mm)154寸法D(mm)46寸法E(mm)40寸法B(mm)150寸法C(mm)111
  • PDコーナー90° 因幡電工

    PDコーナー90°

    因幡電工
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    用途90°曲がりアイボリー種類エルボ寸法A(mm)154寸法D(mm)40寸法B(mm)150寸法C(mm)203
  • 平面エルボミニ オーケー器材

    平面エルボミニ

    オーケー器材
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    98日以内出荷
    平面エルボのミニタイプです。
    材質ASA樹脂ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)取付壁面種類エルボ使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
  • 平面エルボ オーケー器材

    平面エルボ

    オーケー器材
    15,980税込17,578
    1セット(10個)ほか
    98日以内出荷
    水平面で90°曲げ部に使用します。
    付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×3本材質ASA樹脂取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
  • コーナー JEFCOM(ジェフコム)

    コーナー

    JEFCOM(ジェフコム)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    立面90°曲がり、出隅入隅兼用。
  • エルボ JEFCOM(ジェフコム)

    エルボ

    JEFCOM(ジェフコム)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    平面90°曲がり。
  • インターナルエルボ(Rシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    インターナルエルボ(Rシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    被覆銅管を垂直に90°内側へ曲げる場合(ですみ部)に使用します。
    ホワイト種類エルボ
  • 45フラットエルボ(Rシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    45フラットエルボ(Rシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    被覆銅管を同一壁面で45°曲げる部分に使用します。
    ホワイト種類エルボ
  • インターナルエルボ(室内用) Panasonic(パナソニック)

    インターナルエルボ(室内用)

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
    種類エルボ
  • エクスターナルエルボ(室内用) Panasonic(パナソニック)

    エクスターナルエルボ(室内用)

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
    種類エルボ
  • 45フラットエルボ(室内用) Panasonic(パナソニック)

    45フラットエルボ(室内用)

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
    種類エルボ
  • エルボ(平面 90°) メック

    エルボ(平面 90°)

    メック(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    欠品中
    スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
    仕様平面用材質ASAアイボリー種類エルボ
  • インターナルエルボ Panasonic(パナソニック)

    インターナルエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
    種類エルボ
  • コーナーすっきりクリップ カドノクリップ ソニック

    コーナーすっきりクリップ カドノクリップ

    ソニック
    1,598税込1,758
    1箱(5個×4個)
    4日以内出荷
    プリントや書類整理に最適なクリップです。
    材質主要材質:本体:PC寸法(mm)挟口:5枚数とじ:50
  • クリ10スリムコーナーⅢ 栗山百造

    クリ10スリムコーナーⅢ

    栗山百造
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    1.クリ10スリムコーナーⅢは、引き寄せ金物10kNに該当する金物です。2.従来この箇所には、引き寄せ金物10kN・羽子板ボルトなどが使用されてきましたが、。クリ10スリムコーナーⅢはビス打ちタイプな為、木材のボルト穴あけ加工が不要です。3.柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することが出来ます。4.全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
    付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…4本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×90)…2本(横架材用・青色)、六角ソケット8mm…1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当シルバー種類支持金具表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • コーナー立面90° 因幡電工

    コーナー立面90°

    因幡電工
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
  • コーナー平面90° 因幡電工

    コーナー平面90°

    因幡電工
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
コーナー/エルボ