絞り込み
「種類」から絞り込む

ウォールキャップ
ELPA¥249税込¥2741個当日出荷分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。用途Φ65貫通スリーブ用仕様分割式種類端末カバー内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110
SDシーリングキャップ
因幡電工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー材質ABS種類シーリングキャップ
隠ぺい配管取り出しウォールカバー
因幡電工(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。 コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。材質PVC種類ウォールカバー
ウォールキャップ
フソー化成¥229税込¥2521個5日以内出荷室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。 エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。色アイボリー種類壁・天井貫通
PDダクト ウォールプレート
因幡電工¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途壁貫通部処理プレート色アイボリー種類ウォールカバー寸法A(mm)149寸法D(mm)470寸法B(mm)184寸法C(mm)208
パイプ化粧カバーΦ25
アトムリビンテック¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷Φ25のパイプに後付けし、意匠性を高められる樹脂製の化粧カバーです。白、黒のブラケットをご使用になると、全体の一体感を出すことができます。塗装とは違い、ハンガーの擦れ等による塗装がれの心配がありません。900mm強のラフカットにてご納品。任意の長さにカットしてご使用になれます。カットの際は、カット位置に養生テープ等を巻くと、バリや割れを防ぎやすくなります。カバーとソケットやブラケットの隙間から見えるパイプを隠すシールが添付されています(カバー1本につきシール2枚添付)。用途取付方法。1.カバーを取付ける前に、パイプがソケットやブラケットに入り込む際の部分に、隙間隠しシールを貼ります。2.カバーの切れ目を広げパイプに嵌めます。この時、端から入れると入れやすいです。必要があれば、カバーごとパイプを回転させて、カバーの切れ目を見えにくい側へ動かしてください。材質本体:PVCサイズ900mm
壁貫通キャップ
オーケー器材¥3,398税込¥3,7381セット(10個)98日以内出荷コーナー壁面付近の貫通穴をかくすのに使用します。材質ASA樹脂色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)取付壁面種類壁・天井貫通使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
シーリングキャップ
オーケー器材¥18,980税込¥20,8781セット(20個)98日以内出荷天井面からの取出しに使用します。材質ASA樹脂色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)取付壁面種類壁・天井貫通使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
化粧プレートPタイプ(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷スッキリダクト本体やフリージョイントを壁面に引き込む部分に使用します。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで色ホワイト種類端末カバー