特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ モノタロウ

    ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
    用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。付属品スポイド(大・小)、ノズル材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS質量(g)(本体)450本体寸法(mm)Φ60×425適合ノズル内径Φ14、17mm
  • ドレンホース用サクションポンプ イチネンTASCO

    ドレンホース用サクションポンプ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
  • これカモ 真空式パイプクリーナー エアコンドレンホース用 (簡単 つまり解消) GAONA(ガオナ)

    これカモ 真空式パイプクリーナー エアコンドレンホース用 (簡単 つまり解消)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
    材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5152-01
  • レバーコック2型 イチネンTASCO

    レバーコック2型

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様連続散布、スポット散布の2way 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
  • サクションクリーナー SK11

    サクションクリーナー

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強力な吸引力でドレンホース内のつまりを解消します。エアコン本体からの水漏れの原因であるドレンホース内のつまりを解消することができます。
    用途エアコンのドレンホース用つまり取り。適合ホース内径(Φmm)14・16
  • ドレン用サクションポンプ イチネンTASCO

    ドレン用サクションポンプ

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
    用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい仕様アタッチメント付全長(mm)430(ハンドルを押した状態)胴体部分寸法(mm)60適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
  • サクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ) イチネンTASCO

    サクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ)

    イチネンTASCO
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    仕様〈セット内容〉・ドレンホース用ストレートノズル(内径Φ14、Φ16mm対応)・ドレンパイプ用エルボノズル(内径Φ13~25mm対応) 適合…TA918SX、TA918SW、TA918SW
  • ドレンアップポンプ イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ

    イチネンTASCO
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    ポンプ電源100V/200V兼用仕様ドレンの横入口を追加。故障信号の接点変更が簡単。ポンプ全体をカバーする化粧ボックス(SUS製)。壁設置、床設置に加え吊設置も可能に(吊ブラケット不要)
    付属品取付板標準付属仕様故障信号:AまたはB接点質量(kg)2.3タイプ逆止弁:ドレン出口部に内蔵消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×150×156ドレン方式入口:上面/付属のアダプターでVP20を接続、側面/付属のアダプターでVP20を接続、出口:ビニールホース(内径9mm)、VP13…付属のアダプター使用で接続可能接点容量250V5A揚程(m)(50/60Hz)5
  • サクションポンプ 真空式ドレンホース用 ジェイワークスプランニング

    サクションポンプ 真空式ドレンホース用

    ジェイワークスプランニング(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    9日以内出荷
    *エアコンのドレンホース用のつまり取りに。◎一般のお客様だけでなく、業者様にもオススメ!。エアコンから室内に水漏れが発生したら・・・。ドレンホースの詰まりが原因かもしれません。その詰りを除去する製品が、ドレンホース用 サクションポンプです。ベランダ等に設置されているドレンホースと本製品をつなぎ、ハンドルを押し引きするだけです。軽いハンドルですので女性も簡単にご利用いただけます。
    用途ドレンホースの詰まりを解消!材質(本体)ポリプロピレン・スチール幅(cm)(約)9.5長さ(cm)(約)47適合ホース内径(Φmm)14 / 16奥行き(cm)(約)6.2
  • ボールコック イチネンTASCO

    ボールコック

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様TA352MS・TA352MR用ボールコック
  • サクションポンプ (ドレンホースクリーナー) エスコ

    サクションポンプ (ドレンホースクリーナー)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌々日出荷
    ドレンホースのつまりを取り除きます。本体に汚水等が入った場合は、ドレンホースから取り外し、ハンドルを押して排出してください。ハンドルを引っ張る際は、接続部分が抜けないように手でしっかりと握ってください。
    材質ポリプロピレン全長(mm)595(ハンドルを引いた状態) / 430(ハンドルを押した状態)質量(g)250ハンドル寸法(mm)100適合ホース径(Φmm)Φ14、Φ16
  • ドレインクリップ JAPPY

    ドレインクリップ

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    ソーラーパネルの端部に溜まる水を排水し汚れにくくします。工事不要の簡単取り付け。屋外耐用年数20年以上
    材質ポリアセタール適合厚さ(mm)【ソーラーパネル】25~45
  • レバーコック イチネンTASCO

    レバーコック

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    TA352WL用オプション品
  • ロングアダプタ イチネンTASCO

    ロングアダプタ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • ドレン用サクションポンプ エアコンカバーサービス

    ドレン用サクションポンプ

    エアコンカバーサービス
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    廃液によるドレンホースの詰まり解消に。エアコン洗浄の必携アイテムです。ドレンサクションポンプの先端を、屋外のドレンホースの先に差込み、数回ハンドルを動かせば、ドレンホースの中のごみ詰まりを解消できます。
    用途ドレンホースのつまりを解消に使用方法ドレンサクションポンプの先端を、屋外のドレンホースの先に差込み、数回ハンドルを動かしてください。
  • ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー JEFCOM(ジェフコム)

    ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ドレンのつまりを解消。ドレンホースを傷つけない。繰り返し使用可能で経済的。優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。用途:室内機、冷蔵庫用。サイズ:4m。お取り寄せ商品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
    仕様1個口
  • 手動式ドレンクリーナー エスコ

    手動式ドレンクリーナー

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個
    翌日出荷
    特許取得済みのワイヤーロープ、センターケーブルを採用しており、柔軟性と適切な強度で頑固な詰まりを除去します。
    仕様交換用ケーブル寸法(Φmm×m)ケーブル:9.5×10適合パイプ径(Φmm)50~101
  • ドレンクリーナー イチネンTASCO

    ドレンクリーナー

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    手動・電動兼用のスグレモノ。 手動ハンドルでも電動ドリルを使用しても作業ができます。 密封型プラスチックボディで軽量です。 高強度ワイヤーで排水管のつまりを簡単に取りのぞきます。 ワイヤーは三つ爪チャックで簡単に固定できます。
    仕様(清掃距離)7.5m寸法(mm)L395×HΦ203質量(g)3.5能力(mm)(清掃)パイプ径Φ20~Φ75
  • ショートアダプタ イチネンTASCO

    ショートアダプタ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷

エアコン洗浄部材』には他にこんなカテゴリがあります

ドレン洗浄器具