商品豆知識
質量(kg)2.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)11/13
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/35
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×315×197
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)444/450
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
質量(kg)3
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)16.50/19/9/11
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/34/20.50/20.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×355×197
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)612/630/372/372
羽根径(Φmm)250
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
質量(kg)5.3
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:12.50/12.50、弱:6/6
ダクト径(Φmm)EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:32/32、弱:25/25
風量(m3/h)(50/60Hz)強:370/370、弱:260/260
羽根径(Φmm)180
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)110.0/110.0
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。