絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(12)
  • 東芝キヤリア(12)
  • 高須産業(11)
  • スイデン(2)
  • 光新産業(1)
ハネ径(cm)
  • 20(6)
  • 25(8)
  • 30(8)
  • 35(8)
  • 40(8)
  • 45(8)
  • 50(8)
  • 60(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から3日以内出荷
マンセル値9YR8.4/0.5
有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル値9YR8.4/0.5
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)30仕様30cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5寸法H(mm)122寸法A(mm)381寸法F(mm)210寸法D(mm)319寸法E(mm)314寸法B(mm)354寸法C(mm)349板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)319シャッター3
有圧換気扇 固定式ガラリ ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 固定式ガラリ ステンレス製Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
付属品コードブッシング1個材質ステンレス(SUS304)
有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
マンセル9YR8.4/0.5
ダクト用中間部材 電動シャッター Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 電動シャッターPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。
消費電力(W)(駆動時)4.5以下仕様常時閉鎖式
ダクト用中間部材 電動シャッター Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 電動シャッターPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
消費電力(W)(駆動時)4.5以下仕様常時閉鎖式
レンジフード用電動気密シャッター Panasonic(パナソニック)レンジフード用電動気密シャッターPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。 電動気密シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。
用途台所消費電力(W)動作時4.5以下/開放時1以下備考コード・コネクタ付
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)25仕様25cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.2寸法H(mm)137寸法A(mm)330寸法F(mm)165寸法D(mm)268寸法E(mm)263寸法B(mm)303寸法C(mm)298板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)268シャッター2
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)20仕様20cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.0寸法H(mm)122寸法A(mm)302寸法F(mm)140寸法D(mm)240寸法E(mm)235寸法B(mm)275寸法C(mm)270板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)240シャッター2
有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
付属品コードブッシング1個材質ステンレス(SUS304)
有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
付属品コードブッシング1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル9YR8.4/0.5
レンジフード用部材 電動シャッター Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 電動シャッターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます 連動用コード・コネクター付
消費電力動作時4.5W以下、開放時3W以下
ダクト用中間部材 電動シャッター Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 電動シャッターPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。
消費電力(W)(駆動時)4.5以下仕様常時閉鎖式
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、防火ダンパー付消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)60仕様60cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)4.7寸法H(mm)122寸法A(mm)760寸法F(mm)400寸法D(mm)662寸法E(mm)657寸法B(mm)725寸法C(mm)720板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)5寸法G(mm)662シャッター6
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)50仕様50cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3.9寸法H(mm)122寸法A(mm)660寸法F(mm)355寸法D(mm)545寸法E(mm)540寸法B(mm)625寸法C(mm)620板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)5寸法G(mm)545シャッター5
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)45仕様45cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3.1寸法H(mm)137寸法A(mm)574寸法F(mm)320寸法D(mm)492寸法E(mm)487寸法B(mm)539寸法C(mm)540板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3寸法I(mm)12寸法J(mm)5寸法G(mm)492シャッター4
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)40仕様40cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.4寸法H(mm)122寸法A(mm)519寸法F(mm)280寸法D(mm)440寸法E(mm)435寸法B(mm)484寸法C(mm)485板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)440シャッター4
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)35仕様35cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.0寸法H(mm)137寸法A(mm)468寸法F(mm)250寸法D(mm)389寸法E(mm)384寸法B(mm)433寸法C(mm)434板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)389シャッター3
換気扇用シャッター