絞り込み
ハネ径(cm)
  • 20(3)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 35(3)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • 三菱電機(14)
  • 高須産業(11)
  • スイデン(2)
  • 光新産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
20(3)
25(5)
30(4)
35(3)
40(5)
45(1)
50(2)
60(2)
  • 産業用換気扇用風圧式シャッター 東芝キヤリア

    産業用換気扇用風圧式シャッター

    東芝キヤリア(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板方式風圧式表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
  • 中間取付形電動シャッター 東芝キヤリア

    中間取付形電動シャッター

    東芝キヤリア
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2寸法A(mm)260表面処理(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装モーター(開閉用)AC100V電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m色調(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)
  • 産業用換気扇用固定式シャッター(鋼板製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用固定式シャッター(鋼板製)

    東芝キヤリア
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)69表面処理(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装寸法G(mm)100色調(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1
  • 給気電動シャッター(フィルター付) 東芝キヤリア

    給気電動シャッター(フィルター付)

    東芝キヤリア
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒質量(kg)0.77電流(A)0.04、0.03消費電力(W)3.4、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキモーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 給気電動シャッター 東芝キヤリア

    給気電動シャッター

    東芝キヤリア
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 中間取付形電動シャッター 東芝キヤリア

    中間取付形電動シャッター

    東芝キヤリア
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム寸法A(mm)300表面処理(本体)電着塗装モーター(開閉用)AC100V電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード色調(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)
  • 給気電動シャッター 東芝キヤリア

    給気電動シャッター

    東芝キヤリア
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 産業用換気扇用風圧式シャッター(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用風圧式シャッター(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 産業用換気扇用電気式シャッター(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用電気式シャッター(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    付属品コードブッシュ 1個
  • 産業用換気扇用電気式シャッター 東芝キヤリア

    産業用換気扇用電気式シャッター

    東芝キヤリア
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板方式電気式定格周波数(Hz)50、60表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
  • ダクト換気扇用電気式シャッター 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用電気式シャッター

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    付属品取付ねじ Φ4×35L 2本材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板質量(kg)0.54周波数(Hz)50、60消費電力(W)1、1定格電圧(V)100最大電流(A)0.01、0.01モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
  • ダクト換気扇用電気式シャッター 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用電気式シャッター

    東芝キヤリア
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    付属品取付ねじ2本(Φ4×35L)材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
換気扇用シャッター