絞り込み
ブランド
- 東芝キヤリア
- モノタロウ(13)
- Panasonic(パナソニック)(1,345)
- 三菱電機(1,235)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(404)
- エスコ(305)
- 因幡電工(188)
- 未来工業(165)
- 協立エアテック(162)
- ネグロス電工(116)
- フカガワ(87)
- 三和式ベンチレーター(71)
- 高須産業(65)
- BBKテクノロジーズ(55)
- フソー化成(51)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- 日本スピンドル製造(46)
- JAPPY(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
特価

ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60質量(kg)0.7
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から9日以内出荷羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
換気扇(交換式フィルタータイプ)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から9日以内出荷使用周囲温度(℃)0~40色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
産業用換気扇用風圧式シャッター
東芝キヤリア(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から10日以内出荷材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板方式風圧式表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア¥14,980税込¥16,4781台欠品中材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
ダクト換気扇用フラットパネル
東芝キヤリア¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
一般換気扇用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)
低騒音14CMプラスチックルーバー
東芝キヤリア¥1,998税込¥2,1981台当日出荷材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)13.5寸法(mm)293×293質量(kg)0.32表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセル2.5GY9.0/0.5材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)228
トイレ用換気扇先端形
東芝キヤリア¥7,398税込¥8,1381個翌日出荷適合場所トイレ材質(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材定格電圧(V)100方式先端形定格周波数(Hz)50、60表面処理(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキモーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A色調(笠)マンセルN2.5
パイプ用ファン用ガラリアタッチメント
東芝キヤリア¥2,598税込¥2,8581個当日出荷付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン表面処理(アタッチメント)メラミン塗装色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
パイプ用ファン風量形(大風量形)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)0.8電流(A)0.039、0.041消費電力(W)3.4、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【0Pa】70、72騒音値(dB)(50/60Hz)30、32
トータル換気システム用給排気グリル(風量調節形)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷色調(取付枠)マンセルN-1付属品クッションt3(VP管用) 1本、t12(VU管用) 1本、タッピンネジ 4本
産業用換気扇用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から10日以内出荷材質(枠)SUS304、(金網)SUS304付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本寸法H(mm)15寸法G(mm)15
低騒音10CMプラスチックルーバー
東芝キヤリア¥2,998税込¥3,2981台当日出荷材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)241×241質量(kg)0.25表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセルN1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)146
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥7,698~税込¥8,468~1個翌日出荷から6日以内出荷材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)3.6、3.9電流(A)0.038、0.041質量(kg)1
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
産業用換気扇用保護ガード
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から23日以内出荷材質(ガード)軟鋼線付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個表面処理(ガード)粉体塗装色調(ガード)マンセル10YR9/1
ダクト用換気扇
東芝キヤリア¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から15日以内出荷モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
給排気グリル(風量調節形)
東芝キヤリア¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷色調(取付枠)マンセルN1付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本
自然給気口(フィルター付)
東芝キヤリア¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から6日以内出荷付属品クッション 2本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
消音ダクト
東芝キヤリア¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル色調(外カバー)グレー付属品取付バンド 2個
中間取付形電動シャッター
東芝キヤリア¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2表面処理(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装色調(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)モーター(開閉用)AC100V電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m寸法A(mm)260