絞り込み
「ハネ径(cm)」から絞り込む

有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷仕様60cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)4.7寸法H(mm)122寸法A(mm)760寸法F(mm)400寸法D(mm)662寸法E(mm)657寸法B(mm)725寸法C(mm)720板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)60寸法I(mm)15寸法J(mm)5寸法G(mm)662シャッター6
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷仕様45cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3.1寸法H(mm)137寸法A(mm)574寸法F(mm)320寸法D(mm)492寸法E(mm)487寸法B(mm)539寸法C(mm)540板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)45寸法I(mm)12寸法J(mm)5寸法G(mm)492シャッター4
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷仕様40cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.4寸法H(mm)122寸法A(mm)519寸法F(mm)280寸法D(mm)440寸法E(mm)435寸法B(mm)484寸法C(mm)485板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)40寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)440シャッター4
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様35cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.0寸法H(mm)137寸法A(mm)468寸法F(mm)250寸法D(mm)389寸法E(mm)384寸法B(mm)433寸法C(mm)434板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)35寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)389シャッター3
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様30cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5寸法H(mm)122寸法A(mm)381寸法F(mm)210寸法D(mm)319寸法E(mm)314寸法B(mm)354寸法C(mm)349板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)30寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)319シャッター3
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様25cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.2寸法H(mm)137寸法A(mm)330寸法F(mm)165寸法D(mm)268寸法E(mm)263寸法B(mm)303寸法C(mm)298板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)25寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)268シャッター2
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷仕様20cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.0寸法H(mm)122寸法A(mm)302寸法F(mm)140寸法D(mm)240寸法E(mm)235寸法B(mm)275寸法C(mm)270板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)20寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)240シャッター2
有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷付属品コードブッシング1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)色マンセル9YR8.4/0.5
レンジフード用部材 電動シャッター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます 連動用コード・コネクター付消費電力動作時4.5W以下、開放時3W以下
ダクト用中間部材 電動シャッター
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。仕様常時閉鎖式消費電力(W)(駆動時)4.5以下
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から32日以内出荷シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、防火ダンパー付消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台32日以内出荷シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能仕様常時閉鎖式(壁・天井用)消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
産業用換気扇用電気式シャッター
東芝キヤリア¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板方式電気式定格周波数(Hz)50、60表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
給気電動シャッター
東芝キヤリア¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
ダクト換気扇用電気式シャッター
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷付属品取付ねじ Φ4×35L 2本材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板質量(kg)0.54周波数(Hz)50、60消費電力(W)1、1定格電圧(V)100最大電流(A)0.01、0.01モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
ダクト換気扇用電気式シャッター
東芝キヤリア¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷付属品取付ねじ2本(Φ4×35L)材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
電動給気シャッター / BL認定品
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
防火ダンパー付電動給気シャッター / BL認定品
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
防火ダンパー付電動給気シャッター / BL認定品
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108