61件中 4161
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様45cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3.1寸法H(mm)137寸法A(mm)574寸法F(mm)320寸法D(mm)492寸法E(mm)487寸法B(mm)539寸法C(mm)540板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)45寸法I(mm)12寸法J(mm)5寸法G(mm)492シャッター4
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様40cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.4寸法H(mm)122寸法A(mm)519寸法F(mm)280寸法D(mm)440寸法E(mm)435寸法B(mm)484寸法C(mm)485板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)40寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)440シャッター4
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様35cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.0寸法H(mm)137寸法A(mm)468寸法F(mm)250寸法D(mm)389寸法E(mm)384寸法B(mm)433寸法C(mm)434板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)35寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)389シャッター3
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様30cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5寸法H(mm)122寸法A(mm)381寸法F(mm)210寸法D(mm)319寸法E(mm)314寸法B(mm)354寸法C(mm)349板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)30寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)319シャッター3
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様25cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.2寸法H(mm)137寸法A(mm)330寸法F(mm)165寸法D(mm)268寸法E(mm)263寸法B(mm)303寸法C(mm)298板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)25寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)268シャッター2
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様20cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.0寸法H(mm)122寸法A(mm)302寸法F(mm)140寸法D(mm)240寸法E(mm)235寸法B(mm)275寸法C(mm)270板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)20寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)240シャッター2
  • 有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品コードブッシング1個材質ステンレス(SUS304)
  • 有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品コードブッシング1個材質ステンレス(SUS304)
  • 有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品コードブッシング1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル9YR8.4/0.5
  • レンジフード用部材 電動シャッター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 電動シャッター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    4日以内出荷
    レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます 連動用コード・コネクター付
    消費電力動作時4.5W以下、開放時3W以下
  • ダクト用中間部材 電動シャッター Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 電動シャッター

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。
    仕様常時閉鎖式消費電力(W)(駆動時)4.5以下
  • エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
    仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、防火ダンパー付消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下溶断温度(℃)72
  • エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    32日以内出荷
    シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
    仕様常時閉鎖式(壁・天井用)消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
  • 産業用換気扇用風圧式シャッター(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用風圧式シャッター(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • 産業用換気扇用電気式シャッター(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用電気式シャッター(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品コードブッシュ 1個
  • 産業用換気扇用電気式シャッター 東芝キヤリア

    産業用換気扇用電気式シャッター

    東芝キヤリア
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板方式電気式定格周波数(Hz)50、60表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
  • ダクト換気扇用電気式シャッター 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用電気式シャッター

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    付属品取付ねじ Φ4×35L 2本材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板質量(kg)0.54周波数(Hz)50、60消費電力(W)1、1定格電圧(V)100最大電流(A)0.01、0.01モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
  • ダクト換気扇用電気式シャッター 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用電気式シャッター

    東芝キヤリア
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    付属品取付ねじ2本(Φ4×35L)材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
  • 電動給気シャッター / BL認定品 三菱電機

    電動給気シャッター / BL認定品

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
    質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
  • 防火ダンパー付電動給気シャッター / BL認定品 三菱電機

    防火ダンパー付電動給気シャッター / BL認定品

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
    質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
  • 防火ダンパー付電動給気シャッター / BL認定品 三菱電機

    防火ダンパー付電動給気シャッター / BL認定品

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
    質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
換気扇用シャッター