絞り込み
ブランド
- 三菱電機(244)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 東芝キヤリア(30)
- 未来工業(9)
- 高須産業(9)
- JAPPY(8)
- 伊藤電気製作所(6)
- 光新産業(6)
- HOJO(5)
- エスコ(2)
- イチネンTASCO(2)
- スイデン(1)
- 日動電工(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。仕様防火ダンパー付・防鳥網付材質鋼板製t1.6mm寸法A(mm)190寸法F(mm)242寸法D(mm)222寸法E(mm)190寸法B(mm)190寸法C(mm)210寸法G(mm)182適合パイプ径(Φmm)呼び径150開口部(mm)190角溶断温度(℃)120
エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥6,098~税込¥6,708~1台4日以内出荷仕様防火ダンパー付・防鳥網付材質鋼板製t1.6mm適合パイプ径(Φmm)呼び径100溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 パイプフード アルミ製 防鳥網付
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台4日以内出荷仕様パイプ抜け止め金具付材質樹脂質量(kg)0.38色マンセル値2.5GY8.1/0.8寸法H(mm)28寸法A(mm)144寸法F(mm)185.5寸法D(mm)86寸法E(mm)86寸法B(mm)192寸法C(mm)212寸法G(mm)192適合パイプ径(Φmm)呼び径150圧損係数1.2/2.0隙間相当(cm2)164/126直管相当長(m)(排気/給気)10/17
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷仕様防虫網付(防虫網は10メッシュ)材質アルミニウムt1.0mm表面仕上げ無着色アルマイト加工(フード・アミ)溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー防虫網付
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1台4日以内出荷仕様防火ダンパー・防虫網付、防虫網は10メッシュ材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防虫網付
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1台3日以内出荷から4日以内出荷ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1台4日以内出荷仕様防火ダンパー・ガラリ付材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)120
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1台4日以内出荷仕様防火ダンパー・ガラリ付材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 ガラリ付
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1台3日以内出荷から4日以内出荷ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付仕様ガラリ付材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
Panasonic(パナソニック)¥5,598~税込¥6,158~1台4日以内出荷ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付寸法H(mm)15寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台4日以内出荷ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様仕様耐塩害、着脱式防虫網付寸法L(mm)38寸法H(mm)15寸法A(mm)191.5寸法F(mm)87.5寸法D(mm)97寸法E(mm)96寸法B(mm)176寸法C(mm)195寸法M(mm)52寸法J(mm)69寸法G(mm)8.5寸法K(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径100表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数1.5/1.5隙間相当(cm2)64/64直管相当長(m)(排気/給気)8/8
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)仕様耐塩害、防火ダンパー・着脱式防虫網付寸法L(mm)69寸法H(mm)52寸法A(mm)235.5寸法F(mm)116.5寸法D(mm)147寸法E(mm)125寸法B(mm)218寸法C(mm)237寸法M(mm)80寸法J(mm)99.5寸法G(mm)8.5寸法K(mm)164適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数4.4/4.0隙間相当(cm2)84/88溶断温度(℃)72直管相当長(m)(排気/給気)37/33
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1台4日以内出荷吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)仕様耐塩害、着脱式防虫網付寸法L(mm)93.5寸法H(mm)52寸法A(mm)235.5寸法F(mm)116.5寸法D(mm)147寸法E(mm)125寸法B(mm)218寸法C(mm)237寸法M(mm)54.5寸法N(mm)209寸法J(mm)99.5寸法G(mm)8.5寸法K(mm)164表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)¥5,798~税込¥6,378~1台4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(着脱式防虫網付)質量(kg)0.45寸法L(mm)38寸法H(mm)47寸法A(mm)192.0寸法F(mm)87.5寸法D(mm)97寸法E(mm)96.5寸法C(mm)195寸法M(mm)52寸法J(mm)69.3寸法G(mm)9.0寸法K(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径100表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)圧損係数2.4/1.9隙間相当(cm2)51/57溶断温度(℃)72直管相当長(m)(排気/給気)13/11
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台3日以内出荷から4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(ガラリ付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1台3日以内出荷から4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(ガラリ付)寸法G(mm)9.0
産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷付属品取付金具一色材質ステンレス鋼線(SUS304)質量(kg)0.65寸法A(mm)521寸法F(mm)90寸法D(mm)194寸法E(mm)90寸法B(mm)200寸法C(mm)48寸法G(mm)33色調ステンレス地金色
遮音フード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷から7日以内出荷表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
防火ダンパー付遮音フード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)
産業用換気扇ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥7,298~税込¥8,028~1個6日以内出荷から8日以内出荷付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本材質(枠)SUS304、(金網)SUS304
産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷から6日以内出荷付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
防火ダンパー付ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から8日以内出荷材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(枠)ステンレス鋼板(SUS304)
防火ダンパー付ウェザーカバー金網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から7日以内出荷一般換気扇防火ダンバー付ウエザーカバー用金網です。材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(枠)ステンレス鋼板(SUS304)
一般換気扇用ウェザーカバー用ネット(ステンレス製)
東芝キヤリア¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷一般換気扇ウエザーカバー用防鳥ネットです。付属品トラスト小ネジ(ステンレス製) 5個(取付用)、ワッショ(ポリエステル樹脂) 5枚材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)
一般換気扇用防鳥網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷から7日以内出荷付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板
産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製)
東芝キヤリア¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンパー)SUS304 t1.5温度ヒューズ72℃及び120℃
一般換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製)
東芝キヤリア¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から67日以内出荷この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
一般換気扇用ウェザーカバー(鋼板製)
東芝キヤリア¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から6日以内出荷このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。材質(カバー)亜鉛メッキ鋼板t0.8、(側板)亜鉛メッキ鋼板t0.8、(下板)亜鉛メッキ鋼板t0.8
産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(鋼板製)
東芝キヤリア¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装、(内枠)アクリル塗装、(蝶番)アクリル塗装、(スプリング)アクリル塗装、(ダンバー)アクリル塗装温度ヒューズ72℃及び120℃色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(内枠)マンセル10YR9/1、(蝶番)マンセル10YR9/1、(スプリング)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
防火ダンパー付耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)
三菱電機¥8,598税込¥9,4581台6日以内出荷耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火設備該当品。適用パイプ:Φ100mm質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180