絞り込み
ブランド
- 三菱電機(244)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 東芝キヤリア(30)
- 未来工業(9)
- 高須産業(9)
- JAPPY(8)
- 伊藤電気製作所(6)
- 光新産業(6)
- HOJO(5)
- エスコ(2)
- イチネンTASCO(2)
- スイデン(1)
- 日動電工(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板
Panasonic(パナソニック)¥5,798~税込¥6,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷仕様幅90cmタイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm寸法B(mm)899
レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷から4日以内出荷仕様幅75cmタイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm寸法B(mm)749
レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板
Panasonic(パナソニック)¥4,698~税込¥5,168~1台3日以内出荷から4日以内出荷仕様幅60cmタイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm寸法B(mm)599
ウェザーカバー
三菱電機¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷プラスチック製。取付けネジ付属。取付用木ネジ付属ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】296.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×332×150
サイクロン排気フード 角型Φ100 防火ダンパー無し
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷から4日以内出荷サイクロンフードと外観をそろえた排気用パイプフード 耐塩害仕様材質ステンレス表面仕上げ粉体焼付け塗装
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)色ステンレス地金色(ツヤ消し)
レジスター
日動電工¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整が可能です。 開閉板を回すと90度ごとに全閉・半開・全開となり、通風量の調整ができます。 開閉板・フィルター抑えを取外してフィルターの清掃ができます。 ホワイト・オフホワイト・アイボリーの3色から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。材質ASA
パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様ルーバー付
未来工業¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷から翌々日出荷結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。付属品ボディーと同色ビス付仕様ルーバー付材質ステンレス製
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)765寸法B(mm)200寸法C(mm)147
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷付属品水切板2枚仕様30cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.6寸法L(mm)6寸法H(mm)232寸法A(mm)381寸法F(mm)53寸法D(mm)210寸法E(mm)350寸法B(mm)349寸法C(mm)329板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)354寸法G(mm)203寸法K(mm)12
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷付属品水切板2枚仕様20cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.6寸法L(mm)6寸法H(mm)177寸法A(mm)302寸法F(mm)43寸法D(mm)140寸法E(mm)270寸法B(mm)270寸法C(mm)250板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)275寸法G(mm)158寸法K(mm)12
屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。用途台所・厨房関係等にご使用ください。仕様防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)t1.5mm溶断温度(℃)120±5
屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。仕様防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)t1.5mm溶断温度(℃)72±5
レンジフード用部材 屋外フード 同時給排用
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷防鳥網付仕様同時給排用材質鋼板製t0.6mm色マンセル値2.5GY8.1/0.8
エクステリア用部材 パイプフード アルミ製 防鳥網付
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷仕様パイプ抜け止め金具付材質樹脂質量(kg)0.24色マンセル値2.5GY8.1/0.8寸法H(mm)18寸法A(mm)98寸法F(mm)138寸法D(mm)71寸法E(mm)55寸法B(mm)142寸法C(mm)158寸法G(mm)142適合パイプ径(Φmm)呼び径100圧損係数1.3/1.9隙間相当(cm2)67/57直管相当長(m)(排気/給気)8/10
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1台3日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)9.0表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
産業用換気扇用ウェザーカバー(鋼板製)
東芝キヤリア¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から7日以内出荷色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(コーナー金具)マンセル10YR9/1
ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用 / ウェザーカバー(寒冷地仕様・鋼板製)
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台92日以内出荷鋼板製。寒冷地仕様。寒冷地では必ずこちらのウェザーカバーをご使用ください。質量(kg)2.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
ロスナイシステム部材 / 防火ダンパー付ステンレス製フード
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
防火ダンパー付深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)
三菱電機¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード、防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ150mm。防虫網は10メッシュ。防火ダンパー付(防火設備該当品)。建材試験センター証明番号:第01EG022号質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)221×220×173.50
丸形フード / (ステンレス製・防虫網付)
三菱電機¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ150mm
風圧シャッター付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)
三菱電機¥5,498税込¥6,0481台6日以内出荷排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
キツチンフード
三菱電機¥16,980税込¥18,6781個欠品中フード上部にも吸込口を設け効率よく排気します。システム部材P-60GF-M取付可能。レンジ専用フード。メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】599×580×550
換気扇フードカバー アミなし
伊藤電気製作所¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷材質PP樹脂色アイボリー摘要アミは付いていません寸法A(mm)375寸法D(mm)405寸法E(mm)182寸法B(mm)375寸法C(mm)407取付換気扇30cm
角型フード
HOJO¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷用途換気扇用フード材質ステンレス厚さ(mm)0.4寸法(mm)ビス穴:4、穴芯:222×172寸法(幅W×高さH)(mm)246×196出幅(mm)102切込寸法(mm)150×199
角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用
高須産業¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から6日以内出荷スタイリッシュな角形フード 自然給気専用 外風対策品種別自然給気専用材質ステンレス製適合パイプ径(Φmm)100