絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(67)
- 東芝キヤリア(22)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2)

気調システム 排気用浴室グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷適合Φ100(ダクト)材質樹脂製色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100埋め込み寸法(mm)Φ110開口面積(cm2)85
給気グリル(天井取付用)
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷付属品工事説明書方式金具挟み込み適合パイプ径(Φmm)50取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120)取付可能天井厚(mm)6~30
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1台4日以内出荷風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から4日以内出荷風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
エクステリア用部材 吸込グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷風量調節機能付仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100
気調システム 給気用グリル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷吹出し風量調節可能厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
エクステリア用部材 吸込グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷フィルター付 床面・壁面・天井面取付タイプ仕様壁・天井・床用材質樹脂色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100埋め込み寸法(mm)□175開口面積(cm2)180圧損係数0.62
気調システム 給気用グリル 壁天井用
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台3日以内出荷風量調節可能 エルボは同梱されています。材質樹脂厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)145×70開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:25.3
エクステリア用部材 給排気グリル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台4日以内出荷抜け止め金具付 水抜き穴付仕様壁・天井用材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181台3日以内出荷から4日以内出荷風量調節機能付 フィルター付 グリルの入れ替えにより風向が選べます。仕様風量調節形(壁・天井・床用)材質樹脂寸法A(mm)97適合パイプ径(Φmm)呼び径100
エクステリア用部材 給排気グリル
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷フィルター付仕様壁・天井用材質樹脂色ルーバーマンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100開口面積(cm2)42/37(排気/給気)圧損係数3.9/3.5直管相当長(m)(排気/給気)22/19
気調システム 給排気用グリル 壁天井用
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷風量調節板付 フィルター付寸法(mm)160~165(リングプレート使用時の埋め込み)適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100埋め込み寸法(mm)Φ160
エクステリア用部材 給排気グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1台4日以内出荷抜け止め金具付 水抜き穴付仕様壁・天井用材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
エクステリア用部材 ライン形吹出グリル
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。 天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm) 野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。 結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付)色マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2適合パイプ径(Φmm)呼び径150天井施工開口寸法(mm)58×590圧損係数シャッター開:2.1
気調システム 吸排気グリル 床用
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム 排気用グリル
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181台4日以内出荷厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30色マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~120取付穴寸法(mm)Φ110~Φ120
気調システム 給気用グリル
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷吸込風量調節可能厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30色マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~120
気調システム 排気用グリル
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381台3日以内出荷吹出し風量調節可能厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色ホワイト適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
給排気グリル(床用)
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781台4日以内出荷風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット。適合ダクトΦ50mm埋め込み寸法(mm)床基礎材:Φ160、フローリング材:208~212角
エクステリア用部材 給排気グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷仕様風量調節なし(壁・天井用)材質樹脂色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100開口面積(cm2)53(ルーバー)圧損係数1.42
エクステリア用部材 吹出グリル 風量調節板 拡散板付
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷風量調節機能付 床面・壁面・天井面取付タイプ 拡散板付(2方向風向変更)仕様風量調節板付・拡散板付・壁・天井・床用材質樹脂色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100埋め込み寸法(mm)□175開口面積(cm2)180圧損係数2.2(全開時)
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781台4日以内出荷風量調節機能付 フィルター付 グリルの入れ替えにより風向が選べます。仕様風量調節形(壁・天井・床用)材質樹脂寸法A(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径150
エクステリア用部材 ライン形吹出グリル
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。 天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm) 野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。 結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付)色マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2適合パイプ径(Φmm)呼び径100天井施工開口寸法(mm)58×403圧損係数シャッター開:1.2
エクステリア用部材 薄形給排気グリル 消音タイプ
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷建材取付可能 フラット形ルーバー仕様消音タイプ材質本体:鋼板製、ルーバー:樹脂製色マンセル値3.2Y8.9/0.6
気調システム 給排気用グリル 天井壁床用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081台4日以内出荷風量調節板付 フィルター適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ160
気調システム 給排気用グリル 床用
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで、床にピッタリフィット色ブラウン適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)床基礎材Φ160、フローリング材208~212
気調システム 排気用グリル 壁天井用
Panasonic(パナソニック)¥3,098税込¥3,4081台4日以内出荷風量調節可能 エルボは同梱されています。材質樹脂厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)145×70開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:14.9
気調システム 給気用グリル
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081台4日以内出荷吹出し風量調節可能厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値ライトブラウン8.1YR7.0/4.0適合パイプ径(Φmm)Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
気調システム 排気用グリル
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷吹出し風量調節可能厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色ライトブラウン適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)