イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防火ダンパー用温度ヒューズ JAPPY

    防火ダンパー用温度ヒューズ

    JAPPY(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様使用ダンパー:回転式厚さ(mm)3材質(本体)寸法(幅W×高さH)(mm)10×35作動温度(℃)(公称)120
  • ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
    材質鋼板製t1.6mm
  • ダクト用中間部材 電動ダンパー 煙逆流防止用 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 電動ダンパー 煙逆流防止用

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。 常時閉鎖形
    仕様煙逆流防止用マンセル値6.5YR1.9/1.3消費電力(W)(ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9
  • ダクト用中間部材 防火ダンパー 外復帰形 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 防火ダンパー 外復帰形

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様外復帰形質量(kg)2.0マンセル値6.5YR1.9/1.3寸法F(mm)150寸法E(mm)300寸法G(mm)100溶断温度(℃)72
  • ダクト用防火ダンパー 東芝キヤリア

    ダクト用防火ダンパー

    東芝キヤリア
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    色調(ケース)マンセルN1
  • ステンレス製固定式防火ダンパー 三菱電機

    ステンレス製固定式防火ダンパー

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    材質枠・ダンパー:ステンレス(SUS304)色調ステンレス地金色(ツヤ消し)
  • 防火ダンパー 屋内用 三菱電機

    防火ダンパー 屋内用

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】2.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】256×256×220
  • 防火ダンパー 屋内用 三菱電機

    防火ダンパー 屋内用

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ100mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.0ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】130×130×175
  • 防火ダンパー 屋内用 三菱電機

    防火ダンパー 屋内用

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×180×220
  • 外復帰形防火ダンパー 三菱電機

    外復帰形防火ダンパー

    三菱電機
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ100mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.7ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】148×137×260
  • 外復帰形防火ダンパー 三菱電機

    外復帰形防火ダンパー

    三菱電機
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】2.4ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×187×260
  • 外復帰形防火ダンパー 三菱電機

    外復帰形防火ダンパー

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】3.5ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×237×300
  • 防止ダンパー 三菱電機

    防止ダンパー

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    浅形レンジフードファン用。ネジ、クッション付属。温度ヒューズ120℃溶断品。温度ヒューズ120℃溶断品です。厨房(台所)等でご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】152×343×220
  • 防火ダンパー 三菱電機

    防火ダンパー

    三菱電機
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。鋼板製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.9ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
  • 電動防火ダンパー 三菱電機

    電動防火ダンパー

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    日本建築センター防災性能評定品。パッキン、ナット付属。常閉ダンパーで煙の逆流防止。建材試験センター成績番号:第13210号(漏煙試験)。換気扇停止時には、常閉ダンパーとなって煙の逆流を防止します。レンジフードに取付ける場合は、シャッター枠を外してください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】160×330×170
  • ステンレス製電動防火ダンパー 三菱電機

    ステンレス製電動防火ダンパー

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から32日以内出荷
    材質枠・ブレード:ステンレス(SUS304)色調ステンレス地金色(ツヤ消し)
  • ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
    仕様点検口付材質鋼板t1.6mm寸法A(mm)146寸法F(mm)200寸法D(mm)225寸法E(mm)94寸法B(mm)0~60寸法C(mm)165~225適合パイプ径(Φmm)呼び径150埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴溶断温度(℃)72
  • ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    仕様点検口付材質鋼板t1.6mm溶断温度(℃)72
  • 防火ダンパー 東芝キヤリア

    防火ダンパー

    東芝キヤリア
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    色調(ケース)マンセルN-1
  • 防火ダンパー 東芝キヤリア

    防火ダンパー

    東芝キヤリア
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    材質(ケース)鋼板、(シャッター)鋼板表面処理(ケース)カチオン電着塗装、(シャッター)カチオン電着塗装温度ヒューズ一般用 120℃色調(ケース)黒色、(シャッター)黒色
  • 防火ダンパー 東芝キヤリア

    防火ダンパー

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    材質(ケース)鋼板、(シャッター)鋼板表面処理(ケース)カチオン電着塗装、(シャッター)カチオン電着塗装温度ヒューズ一般用 72℃色調(ケース)黒色、(シャッター)黒色
  • ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路有り 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路有り

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.1電圧(V)100消費電力(W)6.5/5.5(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×190×160
  • ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路無し 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路無し

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)4/3.5(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×190×160
  • ロスナイセントラル換気システム部材 / 風路切替ダンパー 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システム部材 / 風路切替ダンパー

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)3.90/3.40(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×410×218
  • ステンレス製固定式防火ダンパー・厨房等高温場所用 三菱電機

    ステンレス製固定式防火ダンパー・厨房等高温場所用

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    32日以内出荷
    材質枠・ダンパー:ステンレス(SUS304)色調ステンレス地金色(ツヤ消し)
防火ダンパー