絞り込み

防火ダンパー用温度ヒューズ
JAPPY(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷仕様使用ダンパー:回転式厚さ(mm)3材質(本体)銅寸法(幅W×高さH)(mm)10×35作動温度(℃)(公称)120
ダクト用中間部材 電動ダンパー 煙逆流防止用
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。 常時閉鎖形消費電力(W)(ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9色マンセル値6.5YR1.9/1.3仕様煙逆流防止用
ダクト用中間部材 防火ダンパー 外復帰形
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷仕様外復帰形質量(kg)2.0色マンセル値6.5YR1.9/1.3寸法F(mm)150寸法E(mm)300寸法G(mm)100溶断温度(℃)72
防火ダンパー 屋内用
三菱電機¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷防火設備該当品。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】2.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】256×256×220
防火ダンパー 屋内用
三菱電機¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷防火設備該当品。適用パイプ:Φ100mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】1.0ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】130×130×175
防火ダンパー 屋内用
三菱電機¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×180×220
外復帰形防火ダンパー
三菱電機¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷防火設備該当品。適用パイプ:Φ100mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】1.7ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】148×137×260
外復帰形防火ダンパー
三菱電機¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】2.4ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×187×260
外復帰形防火ダンパー
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷防火設備該当品。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】3.5ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×237×300
防止ダンパー
三菱電機¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷浅形レンジフードファン用。ネジ、クッション付属。温度ヒューズ120℃溶断品。温度ヒューズ120℃溶断品です。厨房(台所)等でご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】152×343×220
防火ダンパー
三菱電機¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷防火設備該当品。鋼板製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付質量(kg)【50Hz/60Hz】1.9ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
電動防火ダンパー
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷日本建築センター防災性能評定品。パッキン、ナット付属。常閉ダンパーで煙の逆流防止。建材試験センター成績番号:第13210号(漏煙試験)。換気扇停止時には、常閉ダンパーとなって煙の逆流を防止します。レンジフードに取付ける場合は、シャッター枠を外してください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】160×330×170
浅型レンジフード用部材 防火ダンパー
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質鋼板t1.6mm溶断温度(℃)120±7
ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481台5日以内出荷レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。仕様点検口付材質鋼板t1.6mm寸法A(mm)146寸法F(mm)200寸法D(mm)225寸法E(mm)94寸法B(mm)0~60寸法C(mm)165~225適合パイプ径(Φmm)呼び径150埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴溶断温度(℃)72
防火ダンパー
東芝キヤリア¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷材質(ケース)鋼板、(シャッター)鋼板表面処理(ケース)カチオン電着塗装、(シャッター)カチオン電着塗装温度ヒューズ一般用 120℃色調(ケース)黒色、(シャッター)黒色
防火ダンパー
東芝キヤリア¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷材質(ケース)鋼板、(シャッター)鋼板表面処理(ケース)カチオン電着塗装、(シャッター)カチオン電着塗装温度ヒューズ一般用 72℃色調(ケース)黒色、(シャッター)黒色
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路有り
三菱電機¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷質量(kg)0.1電圧(V)100消費電力(W)6.5/5.5(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×190×160
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路無し
三菱電機¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)4/3.5(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×190×160
ロスナイセントラル換気システム部材 / 風路切替ダンパー
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)3.90/3.40(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×410×218