135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
    仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
  • 焼却炉用部品 灰掻き棒 三和式ベンチレーター

    焼却炉用部品 灰掻き棒

    三和式ベンチレーター(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ステンレス焼却炉120型用の灰掻き棒です。
    材質スチール製サイズ610mm
  • 汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)

    汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
    仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.4消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
  • 吊金具他 吊金具 Panasonic(パナソニック)

    吊金具他 吊金具

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    防振ゴム付
  • 焼却炉用部品 灰掻き棒 三和式ベンチレーター

    焼却炉用部品 灰掻き棒

    三和式ベンチレーター
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ステンレス焼却炉60・80型用の灰掻き棒です。
    材質スチール製サイズ490mm
  • パイプ用ファン用ガラリアタッチメント 東芝キヤリア

    パイプ用ファン用ガラリアタッチメント

    東芝キヤリア
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン表面処理(アタッチメント)メラミン塗装色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
  • 天吊金具 / (ダクト用換気扇プラスチックボディタイプ専用) 三菱電機

    天吊金具 / (ダクト用換気扇プラスチックボディタイプ専用)

    三菱電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • 三相用コントロールボックス 三菱電機

    三相用コントロールボックス

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×200×75
  • 吊金具他 吊金具 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    吊金具他 吊金具 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
    天井埋込形換気扇鋼板製FY-27・32・38タイプ用(2セット必要) 防振ゴム付(あらかじめ吊りボルトにナット、防振ゴムワッシャをすべてセットしての本体取付が容易。)
    材質鋼板製
  • 消音ダクト 東芝キヤリア

    消音ダクト

    東芝キヤリア
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    付属品取付バンド 2個材質(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル色調(外カバー)グレー
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ロスナイ本体SA(給気)吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)
  • 家庭用 ステンレス製焼却炉 三和式ベンチレーター

    家庭用 ステンレス製焼却炉

    三和式ベンチレーター(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!。耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。コンパクト設計ですのでらくらく設置。
    材質ステンレス
  • 焼却炉用部品 ロストル (サナ) 三和式ベンチレーター

    焼却炉用部品 ロストル (サナ)

    三和式ベンチレーター
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス焼却炉120型用の部品 ロストルです。
    材質スチール製サイズ(mm)460×421×高さ75mm
  • 焼却炉用部品 ロストル (サナ) 三和式ベンチレーター

    焼却炉用部品 ロストル (サナ)

    三和式ベンチレーター
    2,498税込2,748
    1台
    6日以内出荷
    ステンレス焼却炉60型用の部品 ロストルです。
    材質スチール製サイズ(mm)350×306×高さ73mm
  • 天吊位置調整金具 三菱電機

    天吊位置調整金具

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×307×15
  • フレキサイレンサー 三菱電機

    フレキサイレンサー

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    消音効果はP-05SDFで約10dB、P-13SDで約14dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号NM-0629
    質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 天吊金具 三菱電機

    天吊金具

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    この防振吊金具は業務用ロスナイ等を天井に吊下げ据付けする際、送風機振動の天井面への伝達防止用として使用します。ダブルナット施工が可能です。4個/1セットです。(天井カセット形加湿付(CKSタイプ)は、LGH-N25CKSは5個/1台、LGH-N50CKSは6個/1台、外気処理ユニットLGH-N80、100RDF3を6点吊りする場合は6個/1台使用しますので、手配の際には個数及び適正荷重にご注意ください)
  • レンジフードファン用別売部品 日本キヤリア

    レンジフードファン用別売部品

    日本キヤリア
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 防振吊金具 三菱電機

    防振吊金具

    三菱電機
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
  • 汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)

    汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
    仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.8消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
  • 浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
    仕様直角排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト11m相当
  • コンセント取付金具 三菱電機

    コンセント取付金具

    三菱電機(1件のレビュー)
    269税込296
    1台
    当日出荷
    市販の埋込コンセント2極(定格125V15A)が必要です。標準換気扇の内部にコンセントを設ける場合に使用します。カバー付
    付属品ネジ(カバー固定用、コンセント取付金具固定用)材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.60×63.20×32
  • エアカーテン用部材 化粧パネル 三菱電機

    エアカーテン用部材 化粧パネル

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    業務用ロスナイDCマイコン/DCリプレースマイコンでモニター出力信号を4種類出力可能。ロスナイの動作状況を外部へ出力できます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】86×53×60
  • 防振吊り金具 三菱電機

    防振吊り金具

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1組(4個)
    4日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×38×24
  • グリース カップ SUGICO(スギコ)

    グリース カップ

    SUGICO(スギコ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304サイズ(mm)167×102×H100
  • バス乾 天井隙間パネル 三菱電機

    バス乾 天井隙間パネル

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    92日以内出荷
    開口寸法 □360mm~□500mmまでの天井開口を覆うことができます。(天井面は、□540mmまで覆うことができます。)
    用途三菱電機社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する部材です仕様開口:□500mmタイプ適合機種V-251BZ5取付野縁据付対応タイプ入数1台
  • 焼却炉用部品 ロストル (サナ) 三和式ベンチレーター

    焼却炉用部品 ロストル (サナ)

    三和式ベンチレーター
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス焼却炉80型用の部品 ロストルです。
    材質スチール製サイズ(mm)400×346×高さ75mm
  • シーリングファン 天井扇 ロングパイプ Panasonic(パナソニック)

    シーリングファン 天井扇 ロングパイプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1台
    5日以内出荷
    ホワイト
  • 気調システム 消音ダクト Panasonic(パナソニック)

    気調システム 消音ダクト

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷
    中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
    寸法A(mm)200寸法B(mm)250適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ200
  • 吊下金具(鋼板製) 東芝キヤリア

    吊下金具(鋼板製)

    東芝キヤリア
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(防振ゴム)ニトリルゴム、(平座金)鋼板表面処理(吊下金具)-、(平座金)亜鉛メッキ
  • 吊下金具(鋼板製) 東芝キヤリア

    吊下金具(鋼板製)

    東芝キヤリア
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    材質(吊下金具)亜鉛鉄板
  • トータル換気システム用分岐ボックス 東芝キヤリア

    トータル換気システム用分岐ボックス

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / フレキサイレンサー(Φ50mm) 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / フレキサイレンサー(Φ50mm)

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    92日以内出荷
    消音効果は約10dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号NM-0629
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×1000
  • 天吊金具 三菱電機

    天吊金具

    三菱電機
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    天吊位置調整金具
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】46×140×25
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    CO2センサー
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ本体の室内RA(還気)風路に取付け、室内のCO2濃度に応じて換気風量を最適化して、外気負荷を軽減します。CO2センサー1台で複数台連動制御が可能です(但し同一グループのみ)。自動校正機能搭載
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ本体はSA吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)。質量:1.4kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×199×142
換気扇用部品