絞り込み

業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷比較的大きな(50μm以上)チリやホコリの除去・虫侵入対策・スケール成分(白粉)飛散防止に外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】10×441×237
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷ロスナイ本体はSA吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)。質量:1.7kg質量(kg)【50Hz/60Hz】1.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】222×242×142
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷材質:特殊加工紙、プラスチック。製品設置状態などの理由から、標準品内蔵のロスナイエレメントでは取り出しができない場合に使用する、奥行方向の寸法縮小品
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷建築基準法24時間換気対応。省エネ換気可能。低騒音。強ノッチの約40%の微弱風量可能(機種によって異なります)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】113×273×67
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷加湿量の低下や、加湿エレメントの汚れが気になる場合などに使用する交換用です。材質:プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×218×116
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷還気(RA)を変更して延長排気を行うときに使用します。パイプガイド(Φ100)と塞ぎ板(スチロール製)と取付部材がセットになっていますダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷本体板厚:0.8mm。材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:4.1kg質量(kg)【50Hz/60Hz】4.1ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】214×465×405
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷還気(RA)を変更して延長排気を行うときに使用します。パイプガイド(Φ150)と塞ぎ板(スチロール製)と取付部材がセットになっていますダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷業務用ロスナイ スタンダードタイプや住宅用ロスナイ、ダクト用換気扇などの換気関連機器に据付け、MELANS(ビル空調管理システム)での集中管理が可能。別売のロスナイコンパクトリモコン、またはMELANS のシステムコントローラから操作可能。換気関連機器もしくは天吊ボルトに容易に据付け可能。外部制御入力、運転・異常モニター出力可能質量(kg)0.7消費電力(W)3電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×110×60
換気扇部品
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷ルームコントローラ質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×41
排気アタッチメント
三菱電機¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷デルタキャッチ形・浅形レンジフード用。鋼板製。シャッター組込みタイプ。左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けて下さい。シャッター組込みダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
排気アタッチメント
三菱電機¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。シャッター組込みタイプ。左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメント取付けてください。シャッター組込。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
棚取付金具
三菱電機¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷鋼板製。4本1組。本体側と天井側の2種類。取付用木ネジ・取付用ネジ付属外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】48×340×18
逆流防止アタッチメント
三菱電機¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷鋼板製。煙逆流防止ダンパーの取付がカンタンに。煙逆流防止ダンパーを取付ける時にご使用ください。鋼板板厚:1.6mm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】160×330×115
セントラル換気システム
三菱電機¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、120、140、160、170、180m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ。制御アダプター、制御アダプター接続コード(有効長約7m)質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>66電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>33.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>175処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64、<強>64
エアー搬送ファン 風向切替コントローラ
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個92日以内出荷仕様複数台運転:20台まで可能、通信線:無極性2線、風向切替通電ランプ付電源エアー搬送ファン本体より供給角度(°)吹出:エアー搬送ファン本体の吹出角度を6段階設定可能制御運転:エアー搬送ファン風向切換タイプの風向切替外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×45.5使用温湿度範囲温度-10℃~+45℃屋内/相対湿度90%以下(常温)入数(個)1材質(パネル)樹脂製パネル
エアー搬送ファン コントロールスイッチ
三菱電機¥5,898税込¥6,4881個92日以内出荷定格電圧(V)単相100定格電流(A)12ランプ運転表示ランプ:付外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.3使用温湿度範囲温度-10℃~+40℃屋内/相対湿度85%以下(常温)運転入切2段切替容量(A)制御:1~12入数(個)1材質(パネル)プラスチック製
エアースイングファン 高天井・吹抜用 リモコンスイッチ
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個92日以内出荷仕様複数台運転:15台まで可能、集中管理:外部制御入力により可能(制御配線の総延長は最大300mです。)、電気工事:無極性2線で可能、風向真下固定:ワンタッチで固定可能、風速:3段階(強・中・弱)に制御可能電源(V)定格DC12(エアースイングファンより供給)消費電力(W)0.3角度(°)吹出:選択可能(7段階、リモコン表示と連動)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.5使用環境温度0℃~+40℃、相対湿度90%以下(常温)首振り運転/停止設定可能入数(個)1
アダプターアタッチメント 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷付属品トラスタッピンねじ(Φ4×8)×2個、工事説明書×1適合機種FY-6HZC5M-S/-K、FY-7HZC5M-S/-K、FY-9HZC5M-S/-K
換気扇連動用リード線
高須産業¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷浴室換気乾燥暖房機 オプション部材。外部の換気扇や電動ダンパーを換気運転と連動させる時に使用します(※AC100V(100W)まで)対応機種BF-SJA/SJC/SJD用コード長さ(mm)約350入数(個)1
外部入力コンデンサ
高須産業¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷浴室換気乾燥暖房機 オプション部材。換気会部スイッチに4Aなどのオンピカ・オフピカを使用すると正常に点灯しない場合があるので本商品「KK-KGC2」を追加する事で点灯するようになります対応機種BF-SJD/SJD2/SJF用入数(個)1
中間取付形ダクトファン専用 防振吊金具
三菱電機¥799税込¥8791個92日以内出荷中間取付形ダクトファン(鋼板ボディ)専用の防振吊り金具。ダブルナット施工が可能です用途天井吊り下げ据付けする際、送風機振動の天井への伝達を防止します適合機種V-30ZMタイプ、V-35ZMタイプ使用ボルトM8、M10入数(個)1適正荷重(kg)1~5
バス乾 副吸込口カバープレート
三菱電機¥919税込¥1,0111枚92日以内出荷2部屋用バス乾を1部屋用に用途2部屋用バス乾燥・暖房・換気システム(V-122BZ)を1部屋用として使用するための、副吸込口カバープレートです適合機種V-122BZ5用材質亜鉛メッキ鋼板入数(枚)1