絞り込み
ブランド

エアーカーテン部材 天吊金具
Panasonic(パナソニック)¥3,898~税込¥4,288~1台(2個)当日出荷から7日以内出荷付属品ナット(M8)4、ワッシャー(M8用)4、スプリングワッシャー(M8用)4材質SEHC質量(kg)1.1色ホワイト(マンセル9YR8.4/0.5)
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く)寸法H(mm)250寸法A(mm)486寸法F(mm)399寸法D(mm)438寸法E(mm)399寸法B(mm)427寸法C(mm)385寸法G(mm)255
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-27タイプ(鋼板製)寸法H(mm)180寸法A(mm)371寸法F(mm)284寸法D(mm)323寸法E(mm)284寸法B(mm)312寸法C(mm)270寸法G(mm)140
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781台4日以内出荷アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-24タイプ(鋼板製)寸法H(mm)150寸法A(mm)338寸法F(mm)251寸法D(mm)290寸法E(mm)254寸法B(mm)279寸法C(mm)237寸法G(mm)140
吊金具他 吊金具 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷天井埋込形換気扇鋼板製FY-27・32・38タイプ用(2セット必要) 防振ゴム付(あらかじめ吊りボルトにナット、防振ゴムワッシャをすべてセットしての本体取付が容易。)材質鋼板製
吊金具他 防振用吊金具
Panasonic(パナソニック)¥479税込¥5271台4日以内出荷換気扇をアンカーボルト等で天井吊り下げ取付けする際、振動防止用として使用します。耐圧力性5kg/1個(製品質量に応じて必要個数をご使用ください。)
気調システム 消音ダクト
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228寸法A(mm)150寸法B(mm)200適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
吊下金具(鋼板製)
東芝キヤリア¥899税込¥9891個6日以内出荷付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(ブッシャ)ニトリルゴム、(ワッシャ)鋼板表面処理(吊下金具)-、(ワッシャ)亜鉛メッキ
吊下金具(鋼板製)
東芝キヤリア¥599税込¥6591個7日以内出荷付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(防振ゴム)ニトリルゴム、(平座金)鋼板表面処理(吊下金具)-、(平座金)亜鉛メッキ
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / フレキサイレンサー(Φ50mm)
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷消音効果は約10dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号NM-0629質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×1000
ミスト機能付バス乾燥・暖房・換気システム部材 / 副吸込口カバープレート
三菱電機¥1,098税込¥1,2081台92日以内出荷材質:溶融亜鉛めっき鋼板。3部屋用ミスト機能付バス乾を2部屋用に使用するためのカバープレート外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×139×24
中間取付形ストレートサイレンサー
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷消音効果は約9dB。鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。カウンターアローファンとの組合せに最適。適用パイプ:Φ200mm質量(kg)5.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×252×660
フレキサイレンサー
三菱電機¥7,598税込¥8,3581台5日以内出荷消音効果は約10dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号:NM-0228。適用パイプ:Φ200mm質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×255×1000
フレキサイレンサー
三菱電機¥6,298税込¥6,9281台7日以内出荷消音効果は約12dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号:NM-0228。適用パイプ:Φ150mm質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×205×1000
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 分岐消音ボックス
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台92日以内出荷分岐消音ボックスはロスナイセントラル換気ユニットの給気(SA)口に接続し、直角(90°曲げ)配管・分岐配管等をするときに使用するものです。鋼板製(消音材入り。SA(給気)専用。150m/h時約4dB低減質量(kg)0.85適合ダクトΦ100、Φ125、Φ150
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷ロスナイ本体内に取付けて、崩壊した花粉粒子(数μm)まで捕集し、空気質を改善します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。吸音材質:ロックウール(不織布貼)50mm。質量:10.2kg質量(kg)【50Hz/60Hz】10.2ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】250.0、<出口>【50Hz/60Hz】250.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】360×580×470
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。吸音材質:ロックウール(不織布貼)50mm。質量:5.8kg質量(kg)【50Hz/60Hz】5.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】260×422×390
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。吸音材質:ロックウール(不織布貼)50mm。質量:3.4kg質量(kg)【50Hz/60Hz】3.4ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】210×272×320
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷パネル高さ延長セットを使用することにより本体下部から天井意匠面までの高さを125~185mmに調節可能となります。質量:1.5kg質量(kg)【50Hz/60Hz】1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】65×580×522
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷パネル高さ延長セットを使用することにより本体下部から天井意匠面までの高さを125~185mmに調節可能となります。質量:1.8kg質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】65×670×587
『換気扇部材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら